トライメイト
2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢
部分的に冷やす氷のうタイプと全体的に冷やすスプレータイプで使える2WAY仕様。
氷を入れるだけで、手軽に冷却。外出先やスポーツ後など、必要な時にすぐ使えます。
付属品
氷のう、蓋、連結パーツ、スプレー
材質
【ジェル】表生地 : ポリエステル、コーティング : 塩化ビニル樹脂、パッキン部分 : ポリ塩化ビニル樹脂、口金 : アルミニウム、蓋・スプレー : ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
97
容量(L)
1.5
寸法(cm)
26×8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81940857
TR-SMR004
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください