カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 安全保護具(10)
- 事務用品(9)
- カー用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 家電(6)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(2)
- コノエ(1,370)
- SAMTEC(900)
- YAMAHA(ヤマハ)(701)
- ホンダ(396)
- SMC(245)
- ミツビシ(99)
- 三菱ふそう(94)
- イトーキ(84)
- MARKLESS STYLE(72)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- AFAM(アファム)(47)
- ホームテイスト(44)
- メディアカバーマーケット(40)
- brembo(37)
- Simplism(36)
- イスカル(35)
- 東京発条製作所(32)
- ブランドをもっと見る
「tr1」の検索結果
特価

マグネット フック 6個セット
トライメイト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6個)当日出荷強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。材質ネオジウム磁石、ステンレス寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)質量(g)12
HDMI-VGA変換ケーブル
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
滑り止め付きスリッパ
トライメイト(8件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。仕様滑り止めあり材質PVC靴タイプスリッパ
伸縮ができるファイルボックス
トライメイト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。仕様2仕切り3区画材質PP寸法(mm)250×255×243質量(g)300
ステンレス突っ張り棒
トライメイト(2件のレビュー)¥790税込¥8691個当日出荷ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22
オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き
トライメイト(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
USBハブ 4ポート
トライメイト(6件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。色ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)
トライメイト(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品充電用USBケーブル材質アルミニウム合金質量(g)160使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)バッテリー容量(mAh)3000色(本体)ブラックインターフェイスmicro USB明るさ(Lm)1800防水性IPX4相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
立てれるタイムカードラック最大10名用
トライメイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。寸法(mm)108×72×320質量(g)280収納枚数(枚)10
RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター
トライメイト(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
ケーブル結束用テープ
トライメイト¥319税込¥3511個当日出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として厚さ(mm)0.5色黒タイプマジックテープ幅(cm)1.2
落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ
トライメイト(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。用途工具や道具の取付け用材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金質量(g)16線径(mm)2.4リング径(Φmm)10
HDMI to DVI 変換ケーブル
トライメイト(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷HDMI からDVI に変換が可能です。用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に色ブラックオス形状HDMI/DVI
折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ
トライメイト(3件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。付属品USBケーブル、取扱い説明書仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
トライメイト(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。 4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100着丈(cm)~60材質(調節バックル)プラスチック胴囲(cm)~120
充電式ハンディークリーナーガンタイプ
トライメイト(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400電源充電式集塵方式カプセル式バッテリー容量(mAh)2000
HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター
トライメイト(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
カーボン調プロテクターフィルム
トライメイト(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリル色ブラック長さ(m)5
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として色ブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
ステンレス洗濯バサミ
トライメイト(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(18個)当日出荷ステンレス製の洗濯ばさみ18個セットです。材質ステンレス寸法(mm)85×23×43質量(g)24タイプ小型入数(個)18
ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ
トライメイト¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。用途ノートパソコンの角度調整質量(g)29取付方式粘着シール寸法(cm)39×29×6
キーボックス ダイヤル式
トライメイト(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
アイシング氷のうリング クールリングアイス 大口径
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。用途キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください仕様冷凍不可材質PVC(本体・キャップ)寸法(mm)190×210×72色ブルー質量(g)250特性加熱不可
広範囲を照らすソーラーセンサーライト
トライメイト(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)150×110×30色ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
埋め込み式ソーラーLEDライト
トライメイト(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式ネック用ファン
トライメイト(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60色ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整○充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
ポケットに収納できる折りたたみ椅子
トライメイト(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷収納袋付きの約3秒でポケットサイズにお折り畳める簡易椅子です。用途アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として付属品収納袋寸法(mm)(商品)260×210×260色ブラック質量(g)600
マグネットフック ブラック
トライメイト(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装用途服、鞄などの吊り下げに色ブラック耐荷重(kg)垂直:3、水平:2特性超強力
壁面用ステンレスフック ブラック
トライメイト(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼色ブラック耐荷重(kg)10
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります寸法(mm)58×22×17色スペースグレー質量(g)27対応OSWindows/7/8/10/11接続端子USB-AコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
DP to VGA 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15色ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
USB給電式車載用ファン ダブル
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん
トライメイト(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。 蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為仕様組立て式色ベージュ収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋外
USB Type A to C 変換アダプタ
トライメイト(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
マジックハンド 磁石付き
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き
トライメイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3