カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(715)
  • コノエ(330)
  • ホンダ(257)
  • SAMTEC(149)
  • ミツビシ(98)
  • SMC(56)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • 光興業(17)
  • 積水樹脂(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • イスカル(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • ニッサン(15)
  • エスコ(13)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
  • タンガロイ(12)
  • 東京発条製作所(12)
  • brembo(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr4」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス突っ張り棒 トライメイト

    ステンレス突っ張り棒

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
    用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22
  • 鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん トライメイト

    鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん

    トライメイト(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
    用途害鳥対策に材質PET対象動物害鳥
  • シンプル丸紐ストラップ トライメイト

    シンプル丸紐ストラップ

    トライメイト(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
    用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。材質ナイロン長さ(cm)13
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
  • ブラックライト51LED トライメイト

    ブラックライト51LED

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
    用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスフック トライメイト

    ステンレスフック

    トライメイト
    479税込527
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
    用途小物掛けとしてシルバー耐荷重(kg)5
  • 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト

    埋め込み式ソーラーLEDライト

    トライメイト(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト

    壁面用ステンレスフック ブラック

    トライメイト(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
    用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10
  • ブレーカー用ロックアウト トライメイト

    ブレーカー用ロックアウト

    トライメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
  • アルミカラビナ D型 トライメイト

    アルミカラビナ D型

    トライメイト
    129税込142
    1個
    当日出荷
    D型アルミカラビナです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
  • テーブルカバン掛け トライメイト

    テーブルカバン掛け

    トライメイト(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    机のふちに引っ掛けて使える円型バッグハンガーです。
    材質ABS寸法(mm)100×85×20質量(g)30
  • カラビナキーホルダー チタン製 トライメイト

    カラビナキーホルダー チタン製

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。
    用途キーホルダーとして材質本体:チタン合金/接続部・リング:スチール寸法(mm)80×25×5マットシルバー質量(g)12
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート トライメイト

    USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    データ転送、電源供給
    仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×7寸法(mm)170×45×20質量(g)95ポートUSB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート転送速度(Gbps)5
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート トライメイト

    USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    データ転送、電源供給
    仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5
  • フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト

    フィラメント調 ソーラーガーデンライト

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
  • USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W トライメイト

    USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
    用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c
  • 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト

    2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部分的に冷やす氷のうタイプと全体的に冷やすスプレータイプで使える2WAY仕様。氷を入れるだけで、手軽に冷却。外出先やスポーツ後など、必要な時にすぐ使えます。
    付属品氷のう、蓋、連結パーツ、スプレー材質【ジェル】表生地 : ポリエステル、コーティング : 塩化ビニル樹脂、パッキン部分 : ポリ塩化ビニル樹脂、口金 : アルミニウム、蓋・スプレー : ポリプロピレンブルー質量(g)97容量(L)1.5寸法(cm)26×8
  • スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイト

    スリムキーボックス ダイヤル式

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト

    延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
  • カーボン調プロテクターフィルムビッグ トライメイト

    カーボン調プロテクターフィルムビッグ

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
    用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリル幅(mm)100ブラック質量(g)260長さ(m)0.5
  • iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 Pro 対応) トライメイト

    iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 Pro 対応)

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
    用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14 Pro表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
  • ラッピング用ギフトシール カップケーキ トライメイト

    ラッピング用ギフトシール カップケーキ

    トライメイト
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
    用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質質量(g)50シール寸法(mm)25×25
  • iPhone クリアケース カバー 強化ガラス背面 光沢・黄ばみ防止・耐衝撃タイプ (iPhone 14 Pro 対応) トライメイト

    iPhone クリアケース カバー 強化ガラス背面 光沢・黄ばみ防止・耐衝撃タイプ (iPhone 14 Pro 対応)

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    iPhone用強化ガラスケースです。背面はガラス素材を採用し、長時間使っても、ケースの美しさを保ち、iPhoneを快適に使えます。背面は硬度9Hの強化ガラスを採用しており、鍵など鋭利な物と擦れても、傷が付きにくいです。縁はソフトなTPU製なので、着脱しやすい上、スマホを傷つけません。iPhoneを全方位からしっかり守ります。
    用途スマートフォンの保護として
  • チャック付き包装袋 ピンク トライメイト

    チャック付き包装袋 ピンク

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
    用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニールピンク
  • iPhone用 パールストラップ トライメイト

    iPhone用 パールストラップ

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    3way仕様のストラップ&ケースタイプです。 首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。 ダブルパールチェーンは取り外し可能です。
    用途iPhone用ストラップとしてクリア材質(ケース)TPUチェーン長さ(cm)120
  • 充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト

    充電式スリムセンサーライト 調光機能付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3m設置方式マグネット、両面テープバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階エコロジー商品省エネ
  • マグネットフック シルバー TR-MGFシリーズ トライメイト

    マグネットフック シルバー TR-MGFシリーズ

    トライメイト
    249税込274
    1個
    8日以内出荷から53日以内出荷
    超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。