カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
    • ケーブル(9)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • USBハブ(1)
    • モバイルバッテリー/充電器(1)
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(490)
  • オーム電機(133)
  • Anker(アンカー)(75)
  • タイムリー(14)
  • サンワサプライ(220)
  • エスエスエーサービス(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(51)
  • テック(TEC)(3)
  • エアージェイ(79)
  • StarTech.com(334)
  • カシムラ(176)
  • サンワダイレクト(164)
  • OWLTECH(オウルテック)(128)
  • メディアカバーマーケット(122)
  • BUFFALO(バッファロー)(104)
  • 多摩電子(98)
  • ASUS(エイスース)(93)
  • RS PRO(83)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-a usb-c」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2mトライメイト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
USB Type A to C 変換アダプタ トライメイトUSB Type A to C 変換アダプタトライメイト(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイトUSB typeC to A 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応トライメイト(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式トライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)120ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイトUSB3.0ハブ 4ポートType-Cトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型 トライメイトUSBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型トライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ トライメイトUSBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプトライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5ブラック質量(g)3USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A - Type-C変換タイプメス-メス
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh充電時間(時間)2点灯時間(時間)1(500lm時)点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ材質アルミニウム合金、合成樹脂インターフェースUSB Type-C質量(g)約43電球の種類LED充放電回数(回)500フックカラビナ式付属品USBケーブル(C to A) 30cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25明るさ(Lm)最大500
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイトUSB typeC to A 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてシルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)速度USB 3.0/2.0/1.1定格5W
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型 トライメイトUSBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型トライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ トライメイトUSBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプトライメイト(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)33×12×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A - Type-C変換タイプオス-オス
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子 トライメイトマグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子トライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
USB Type-C マグネットアダプタ L字型 トライメイトUSB Type-C マグネットアダプタ L字型トライメイト(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止コネクタ形状USB Type-C定格出力100W/5A通信速度480Mbps出力(W)100伝送速度(Mbps)480変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付きトライメイト
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付きトライメイト
499税込549
1個
4日以内出荷
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデルトライメイト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)
USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) トライメイトUSBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)トライメイト
299税込329
1個
4日以内出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス
USB充電器 PD対応 18W トライメイトUSB充電器 PD対応 18Wトライメイト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口