カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • カシムラ(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • ハゼット(1)
  • AMPHENOL(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • Lazos(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4800a008」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー ORAPI800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレーORAPI
2,298税込2,528
1本(150mL)
欠品中
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性