オイルコンパウンド (1) グリース (1) 防錆スプレー/潤滑剤スプレー (2) 工業用潤滑油 (1) ブランド: ORAPI商品レビュー: ★3以上すべて解除
806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI (1件のレビュー) 当日出荷
高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途 繊維機械およびその乾燥機ガラス関連製造装置製紙機械、合板機械塗装・めっきライン梱包装置、印刷機フォークリフト高温コンベヤー用チェーン 色 半透明黄色 使用温度範囲(℃) -30~280 規格 MIL L7870、SEDIS推奨 内容量(mL) ガスを含まない:400、ガス込み:650 引火点(℃) 300以上 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 400mL
620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI (3件のレビュー) 当日出荷
超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。
米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。
使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途 樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑 色 半透明白色 使用温度範囲(℃) -60~280 規格 NSF H1 / InS H1 ちょう度 2 使用目的 潤滑 滴点 なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 潤滑性 商品タイプ シリコングリース
643 PATE NB 焼付防止スプレー ORAPI (1件のレビュー) 当日出荷
ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ
用途 ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設 色 白色 使用温度範囲 -80~1400 適合規格 PMUC 04-015 ちょう度 265~295 滴点(℃) なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー ORAPI (2件のレビュー) 5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途 固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆 使用温度範囲(℃) -60~200 適合規格 MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380 内容量(mL) ガスを含まない:250、ガス込み:405 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
2010 NANOLUBRRICANT EP ORAPI (1件のレビュー) 4日以内出荷
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。
通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途 ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY 色 黒色 使用温度範囲(℃) -30~230 ちょう度 2 比重 0.875 滴点(℃) 240以上 離油度(%) 0.5 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性 融着荷重(kg) (シェル四球)800