カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(31)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(28)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • VISHAY(2)
  • EIZO(2)
  • GVS(2)
  • 大阪魂(2)
  • アルインコ(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m df2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)
材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ