2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。
1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
CMOS1920×1080 の解像度
光学 25 倍ズーム搭載
120 dB True WDR
IR 照射距離 100mまで
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション質量(g)約2000電源(V)DC12消費電力(W)最大20(IR:7 )保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護寸法(Φ×mm)164.5×295解像度1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%言語表示【メニュー】英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属形状ドーム型寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5質量(g)約1400消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10解像度3072×2048動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8”CMOS
2MP 低照度 光学32倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属質量(kg)約3電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)210×344.7解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
2MP 耐腐食ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型質量(g)3360消費電力(W)最大16電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)165.4×126.2動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)照射距離(m)最大10~30(IR)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
低照度
130 dB true WDR/3D DNR
2.8mm 固定焦点レンズ
スマート IR、IR 距離最大 60m
同軸電源
防水、防塵 IP67
材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
Ultra-Low Light
130 dB true WDR3D DNR
2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
スマート IR、IR 距離最大 80m
同軸電源
防水、防塵 IP67
形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約900電源(V)DC12±25%/PoC.af消費電力(W)最大8.2保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)最大80イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C材質金属形状ドーム型質量(g)約2000電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at消費電力(W)最大6保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10寸法(Φ×mm)145.2×124.1解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:40イメージセンサー2 MP CMOS
2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
200 万画素 CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス
デイ/ナイト
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR、最大 120dB
IR 距離最大 120m
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2 MP CMOS
低照度
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
アラーム1入出力
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C材質金属形状BOX型寸法(mm)92×85.3×269.6質量(g)約700電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at消費電力(W)最大7.5保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:40イメージセンサー2 MP CMOS
4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。
1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート.
Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt.
PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af
標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x.
PoE ポートのサージ保護 6 KV.
AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能
高優先順位ポート.
PoE 電源管理
デュアルネットワークアップリンク設計
ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
ストアアンドフォワードスイッチング.
頑丈な高強度金属シェル
信頼性の高いファンレス設計
材質金属長さ(mm)145高さ(mm)68.45奥行(mm)25.6消費電力(W)5(アイドル時)電源DC48V/1.35A総質量(kg)0.77正味質量(kg)0.24
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング
24時間稼働のカラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに
対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mの白色光距離
防水・防塵(IP68)
材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング
24/7カラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mホワイトライト距離
耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。
黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。
内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。
25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8”CMOS
解像度1920×1080
25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ)
IR照射距離最大150m
3Dインテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300電源DC24V/最大30W(IR:10W)保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護寸法(Φ×mm)208×305最大解像度【画像】1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP HD-TVI 低照度 単焦点ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
低照度
130 dB true WDR/3D DNR
2.8mm 固定焦点レンズ
スマート IR、IR 距離最大 30m
同軸電源
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約350消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)110.8×84.7解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー2MP CMOS
2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP 防爆バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS