5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.8mm固定焦点レンズ
最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現
防水、防塵IP67
材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック形状BOX型寸法(mm)216.6×78.9×75.4質量(g)約380消費電力(W)最大4.0保護等級防水防塵 IP67解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約677消費電力(W)最大8.7電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS)
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
PoC.af
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属形状ドーム型質量(g)682電源(V)DC12±15%/AC24±15%消費電力(W)最大5.9保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)予約販売
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C材質金属形状ドーム型質量(g)約2000電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at消費電力(W)最大6保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10寸法(Φ×mm)145.2×124.1解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:40イメージセンサー2 MP CMOS
2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS
4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%