カテゴリ

  • 防犯用品(18)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • 大阪魂(216)
  • テラモト(119)
  • SMC(80)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • 三木プーリ(13)
  • イトーキ(12)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • エバオン(11)
  • コガネイ(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • カツイチ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • BUMAX(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-16」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用壁面金具HIKVISION(ハイクビジョン)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
カメラ用ステンレス壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用ステンレス壁面金具HIKVISION(ハイクビジョン)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質SUS316L寸法(mm)126×222×328Silver moon grey質量(g)2307
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理 防水設計
材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ171.7×158×228.6Hikvision ホワイト質量(g)1090
PTZカメラ用 天吊金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 天吊金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum AlloyPlatinum Gray質量(g)380寸法(Φ×mm)116.5×57
ペンダント取り付けブラケット PTZカメラ用 HIKVISION(ハイクビジョン)ペンダント取り付けブラケット PTZカメラ用HIKVISION(ハイクビジョン)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
材質スチール寸法(mm)84×124×500Hikvision White
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム合金
PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具HIKVISION(ハイクビジョン)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8Hikvision ホワイト質量(g)2809
PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 ポール取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約900電源(V)DC12±25%/PoC.af消費電力(W)最大8.2保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)最大80イメージセンサー2MP CMOS
2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)HIKVISION(ハイクビジョン)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)≦3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB)HIKVISION(ハイクビジョン)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下消費電力(W)15以下(PoE 無効時)電源AC 100~240V (50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52防塵防水性能なし容量(TB)各ディスク最大8使用チャンネル(ch)16USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
ドームIPカメラブラケット HIKVISION(ハイクビジョン)ドームIPカメラブラケットHIKVISION(ハイクビジョン)
44,980税込49,478
1台
61日以内出荷
スピードドーム用垂直ポールマウント
材質アルミニウム合金、鋼寸法(mm)456.5×314×194.9(17.97"×12.36"×7.67")質量(kg)5.7(12.57lb.)ホワイト
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ