2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI 直付・埋込PTZカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
取付任意の様々な取付モード質量(g)約2000電源(V)DC12消費電力(W)最大12寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168解像度1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%言語表示【メニュー】英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
4MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能
120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像
パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能
25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能
最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保
防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度2560×1440動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
全方位カメラ用 傾斜天井取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45色Hikvision ホワイト質量(g)300
全方位カメラ用 ジャンクションボックスHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41色Hikvision ホワイト質量(g)340
全方位カメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164色Hikvision ホワイト質量(g)870
SIM対応バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型寸法(mm)171.7×83.7×80.7質量(g)約410電流(A)0.6消費電力(W)最大7電源DC12±25%解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7"CMOS
サーマルPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8電源AC24V/60W対応ワイパー保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護解像度640×512動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示メニュー:英語イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9''プログレッシブスキャンCMOS
サーマルバレットネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0)
ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整
3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型寸法(mm)310×25×263質量(kg)16.86電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護解像度640×512動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示メニュー:英語イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ