ブランド: HIKVISION(ハイクビジョン)すべて解除
サーマルバレットネットワークカメラ用金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Stainless Steel 寸法(mm) 228×140×412.5 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 3800
バレットカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質 スチール、ステンレススチール 寸法(mm) 127×46×250 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1270 防水性 なし 適合クランプ Φ67mm~127mm
USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W) ≦5 電源 5V DC via USB 対応OS Window XP/7/8/8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×177.5×116 インターフェース USB 2.0/DirectX コントロール ジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム) 動作温湿度範囲 -10~55℃/10~90%(結露無き事)
バレットカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質 アルミニウム合金 色 白 質量(g) 251 耐荷重(kg) 4.5 寸法(Φmm) 88.5
コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
コーナーマウント用
カメラの視野を広くする
適合 ウォールマウンとブランケットを採用 材質 スチール 寸法(mm) 126×105×250 質量(g) 1950 耐荷重(kg) 10 外観 Hikvision ホワイト
カメラ用壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷 から 61日以内出荷
システムキーボード HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg) ≦1 電源(V) DC12 消費電力(W) ≦4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×193×110 インターフェース 【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1 動作温湿度範囲 -10~55℃/10~90%
カメラ用ステンレス壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 SUS316L 寸法(mm) 126×222×328 色 Silver moon grey 質量(g) 2307
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ171.7×158×228.6 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1090
SIM対応バレット ネットワークカメラ金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています
カメラ底板にはスポンジマットを採用
カメラ底板は回転可能
簡単な設置
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 70×97.1×217.9 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 201 アプリケーション ボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用 角度調節 パン:360°/チルト:-45~45°
バレットカメラ用ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ137×53.4×164.8 色 Hikvision 純正ホワイト 質量(g) 527
PTZカメラ用 天吊金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 色 Platinum Gray 質量(g) 380 寸法(Φ×mm) 116.5×57
HD-TVI カメラ電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×242×45 インターフェース 入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース 内蔵カメラ Hikvision PoC カメラ 防水保護等級 なし
カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 色 Hikvision ホワイト
HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫; TVIPoC カメラに電源供給
仕様 【シャーシ】1U 電源(V) DC48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×242×45 動作環境 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 153×164×45 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 300
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ140×182×120 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1661
PTZカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 185.2×157.7×39.7 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 400
全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 178.5×164×41 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 340
全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum Alloy 寸法(mm) 231.4×183.5×164 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 870
ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
材質 アルミニウム合金 質量(g) 約150 耐荷重(kg) 4.5 寸法(Φmm) 111 外観 Hikvision ホワイト
IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金、表面溶射処理
ケーブルアウトレット付
屋内、屋外の両方に適用可能
材質 アルミニウム合金 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 300 寸法(Φ×mm) 155×36
PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 Aluminum alloy & Steel 寸法(mm) 176.8×194×417.8 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 2809
【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。
皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。
これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃) 30~45(86 °F ~ 113°F) 精度 ±0.5 サイズ(inch) 4.3 レンズ デュアルレンズ センサー 酸化バナジウム非冷却センサー 機能 なりすまし防止 カード 顔写真3000、カード5000、イベント100000 解像度 温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480 操作方法 タッチスクリーン ネットワークタイプ 10/100/1000Mbps 自己適応型 フレームレート 25fps Wi-Fi 非対応 測定距離(m) 0.3~1 ピクセル 2MP
ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 翌々日出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途 農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番 369-8944 幅(mm) 760 色 白 高さ(mm) 829.9 タイプ ネットワーク 奥行(mm) 696.3 電源(V) リチウムバッテリー 消費電力(W) 3.2 電源 リチウムバッテリー 解像度 3840×2160 視野角 101.6° 光源色 白色 画素数 最大:830万 給電方式 太陽光充電
AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ 7インチ タイプ LCD 電源(V) DC12V/2A 解像度 1024×600 動作温湿度範囲 -10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式 静電容量式タッチスクリーン
8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg) 約9.6 電源 AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む) 寸法(Φ×mm) 267×430 解像度 3840×2160 動作環境 -40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語) イメージセンサー 1/1.2"CMOS
2MP 低照度 光学32倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質 金属 質量(kg) 約3 電源 最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm) 210×344.7 解像度 1920×1080 イメージセンサー 1/2.8"CMOS