カテゴリ

  • 防犯用品(22)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • 三菱ふそう(291)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • SMC(45)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • 塚本無線(33)
  • CKD(28)
  • TP-LINK(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • 東尾メック(20)
  • CEJN(セイン)(17)
  • エスコ(16)
  • NEXTEC(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(14)
  • Vivotek(11)
  • SWANN(スワン)(11)
  • 千代田通商(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-8」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン)8MPレンズ 3.8~16mmHIKVISION(ハイクビジョン)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
質量(g)237寸法(Φ×mm)55×75焦点距離(mm)3.8~16F値F1.4-CマウントCSマウント
8MP ドーム 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP ドーム 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状ドーム型質量(g)約1080電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)寸法(Φ×mm)267×430解像度3840×2160動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)イメージセンサー1/1.2"CMOS
8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状BOX型質量(g)約1430電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
材質金属形状BOX型質量(g)約485電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約400電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W寸法(Φ×mm)113.6×72.6解像度3840×2160イメージセンサー1/2.8"CMOS
4K対応 HD-TVI  32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 最大 64ch の IP カメラ入力 POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
POC一体型  4K対応 HD-TVI  4ch AIデジタルコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型  4K対応 HD-TVI  16ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)TVI-IPエンコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大 32ch の IP カメラ入力 最大 32ch@1080p のデコード性能 最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg)≦3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
屋外単焦点 低照度  WIFIドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)屋外単焦点 低照度 WIFIドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート形状ドーム型質量(g)590切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護レンズ2.8mm固定レンズ機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり寸法(Φ×mm)126×96.1波長(nm)【赤外線】850インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)防塵防水性能IP66撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOSシャッター速度(秒)1/3~1/100000アンテナ2口径F1.6ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)APIOpen Network Video Interface/ISAPIプロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG照射距離(m)最大30照射方式赤外線変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM画像補正BLC/3D DNR画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°被写界深度(mm)1000~∞レンズマウントM12音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AACストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
4K対応 4ch  ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
47,980税込52,778
1台
61日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能 最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
POC一体型  4K対応 HD-TVI  8ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
119,800税込131,780
1台
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
2MP 防爆バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 防爆バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
1,098,000税込1,207,800
1台
61日以内出荷
最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ