ブランド: HIKVISION(ハイクビジョン)すべて解除
2MP 低照度 光学32倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質 金属 質量(kg) 約3 電源 最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm) 210×344.7 解像度 1920×1080 イメージセンサー 1/2.8"CMOS
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦12.5(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×496×150 解像度 【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 64ch の IP カメラ入力
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦10(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦50(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×465×93 解像度 【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg) 約0.53 電源 DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級 防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能 ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm) 130.7×101.7 解像度 1920×1080 動作環境 -20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー 1/3” CMOS
POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg) ≦3.8(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦20(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×320×48 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg) ≦7(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦55(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×400×71 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大 32ch の IP カメラ入力
最大 32ch@1080p のデコード性能
最大 320Mbps の受信帯域幅
質量(kg) ≦5(HDDなし) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×400×75 解像度 【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
質量(kg) ≦3 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) ≦15(HDD なし、PoE オフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×315×52
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×320×48 動作温湿度範囲 -10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内
屋外単焦点 低照度 WIFIドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様 【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知 材質 ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート 形状 ドーム型 質量(g) 590 切替方式 オート、スケジュール、昼間、夜間 電源 DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護 レンズ 2.8mm固定レンズ 機能 アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり 寸法(Φ×mm) 126×96.1 波長(nm) 【赤外線】850 インターフェース 【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース 最大解像度 1920×1080 動作環境 -30~60℃/95%以下(結露無き事) 防塵防水性能 IP66 撮像素子 1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS シャッター速度(秒) 1/3~1/100000 アンテナ 2 口径 F1.6 ワイヤレス通信 最大120m(環境により変動) 言語表示 英語/ウクライナ語 保管環境 -30~60℃/95%以下(結露無き事) API Open Network Video Interface/ISAPI プロトコル 【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM 映像圧縮方式 【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG 照射距離(m) 最大30 照射方式 赤外線 変調方式 802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 画像補正 BLC/3D DNR 画角 水平:111°/垂直:59°/対角:133° 被写界深度(mm) 1000~∞ レンズマウント M12 音声圧縮方式 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC ストレージ 【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB 最低照度(Lux) カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射) 角度調節 パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°