カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • 協和ハーモネット(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • ノーブランド(25)
  • ミルウォーキーツール(24)
  • Ringfeder(12)
  • 三菱電機(11)
  • ホンダ(8)
  • SIEMENS(6)
  • ミツビシ(4)
  • Hisense(ハイセンス)(4)
  • トリニティ(4)
  • KTM(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • BlueWater(3)
  • 日野自動車(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uew」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MP  低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質金属形状ドーム型質量(g)約830電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状BOX型質量(g)約1450電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4寸法(Φ×mm)144×333解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
119,800税込131,780
1台
61日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。 黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。 内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。 25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8”CMOS 解像度1920×1080 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ) IR照射距離最大150m 3Dインテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300電源DC24V/最大30W(IR:10W)保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護寸法(Φ×mm)208×305最大解像度【画像】1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ