カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Delta Plus(デルタプラス)(1)
  • IPEVO(1)
  • MAXZEN(2)
  • NSK(日本精工)(162)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • VELO(1)
  • アズワン(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • シーシーアイ(10)
  • セキスイ(9)
  • ノーブランド(2)
  • ラムマウント(1)
  • 前澤化成工業(2)
  • 東栄管機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu lt」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP HIKVISION(ハイクビジョン)

    ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    4日以内出荷
    有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
    材質フロントカバー・本体・金具:金属形状BOX型寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)質量(kg)約30.2消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター保護等級IP67最大解像度2560×1440消費電力(mW)53(待機時)使用場所屋外イメージセンサー1/1.8"CMOS
関連キーワード
vu 目皿特集