カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • omron(オムロン)(15)
  • NETGEAR(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • アライドテレシス(2)
  • ドクターウォーム(2)
  • エスコ(1)
  • GMB(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • プリンストン(1)
  • ボンフォーム(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
  • MANN-FILTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs2g」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラHIKVISION(ハイクビジョン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。トラスコ品番369-8944幅(mm)760高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電
ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MPHIKVISION(ハイクビジョン)
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属形状BOX型寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)質量(kg)約30.2消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター保護等級IP67最大解像度2560×1440消費電力(mW)53(待機時)使用場所屋外イメージセンサー1/1.8"CMOS
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ