絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

デルタトラックジャパン

デルタトラックジャパンのページです。デルタトラックジャパンは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDF Elite イントランジットデータロガー デルタトラックジャパンPDF Elite イントランジットデータロガーデルタトラックジャパン
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
1回使い切りタイプのデータロガー記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能組込式USB端子により直接PCに接続可能データダウンロードにソフトウェア不要ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4GMT*5採用のPDFレポートMKT*6表示のPDFレポートShadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)*1 NIST:米国国立標準技術研究所*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度*3 FDA:米国食品医薬品局*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察品番40050-08関連資料(0.47MB)
温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー デルタトラックジャパン温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガーデルタトラックジャパン
7,980税込8,778
1個
7日以内出荷
1回使い切りタイプのデータロガー記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能組込式USB端子により直接PCに接続可能データダウンロードにソフトウェア不要ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4GMT*5採用のPDFレポートMKT*6表示のPDFレポートShadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)*1 NIST:米国国立標準技術研究所*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度*3 FDA:米国食品医薬品局*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察関連資料(0.5MB)
外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ デルタトラックジャパン外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプデルタトラックジャパン
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7MKT*8表示のPDFレポート記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質*4 NIST:米国国立標準技術研究所*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察品番40528関連資料(0.4MB)
40528用丸型アルミニウムセンサー デルタトラックジャパン40528用丸型アルミニウムセンサーデルタトラックジャパン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40532関連資料(0.4MB)
40528用丸型プローブセンサー デルタトラックジャパン40528用丸型プローブセンサーデルタトラックジャパン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40531関連資料(0.4MB)
温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入 デルタトラックジャパン温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入デルタトラックジャパン
26,980税込29,678
1箱(100枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。
寸法(mm)19×40×2.5精度温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)