カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • ASUS(エイスース)(3)
  • CKD(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • NOK(2)
  • SMC(5)
  • StarTech.com(64)
  • TRUSCO(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • エスコ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • サンワサプライ(11)
  • サンワダイレクト(7)
  • ニッサン(8)
  • 新コスモス電機(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • 森清化工(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp4」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター j5 create

    USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター

    j5 create
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
    セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • USB-C 11-in-1 PD 3.1 140W対応 デュアル4K HDMI マルチポートドック j5 create

    USB-C 11-in-1 PD 3.1 140W対応 デュアル4K HDMI マルチポートドック

    j5 create
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    【140W PD 3.1対応の高速充電】最大140WのUSB Power Delivery 3.1に対応。高性能ノートPCにも大容量・高速充電を実現します。(。140W PD充電器を接続した場合でも、本製品が一部電力を使用するため、ノートPCへ供給される電力は最大130Wとなります)【デュアル4K HDMI出力】2台の4Kディスプレイに対応。複数の画面を使って、快適で効率的なワークスペースを構築できます。【10Gbps高速データ転送】最大10Gbpsの高速データ転送に対応。大容量ファイルもスピーディーに転送できます。【ギガビットイーサネット】ギガビットイーサネットポートを搭載。安定した高速ネットワーク接続を実現します。【SD/microSD 3.0カードスロット】SDカードとmicroSDカードに対応。写真や動画などのデータを簡単に読み込み・転送できます。【3.5mmコンボオーディオジャック】ヘッドセットやマイクをスムーズに接続できる3.5mmコンボオーディオジャックを搭載しています。【充実の11-in-1拡張ポート】1つのUSB-C(TM)接続で、充電・映像出力・データ転送・ネットワーク・オーディオなど、ワークステーションに必要な機能をまとめて拡張できます。【macOS対応の拡張ディスプレイ】macOS環境でも外部ディスプレイを拡張表示。複数画面を活用した快適な作業環境を実現します。
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約147最大解像度【USBディスプレイ】最大4K@30Hz【DP Altモード】最大4K@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)300ポートUSB-PD入力 PD3.1 140W (28V/5A) x1 / USB-C 10Gbps x2 / USB Type-A 5Gbpsおよび10Gbps x2 / 3.5mmオーディオジャック ×1 / HDMI(USBディスプレイ 最大解像度4K@30Hz) ×1 / HDMI(DP Alt、最大解像度4K@60Hz) ×1 / RJ45ギガビットイーサネット ×1 / SD/microSD 3.0 x1給電方式バスパワー/セルフパワー対応コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス)(PD3.1 130W、28V / 4.65A)
  • USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station j5 create

    USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station

    j5 create
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
    セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ