USB-C 11-in-1 PD 3.1 140W対応 デュアル4K HDMI マルチポートドック
【140W PD 3.1対応の高速充電】最大140WのUSB Power Delivery 3.1に対応。高性能ノートPCにも大容量・高速充電を実現します。(
140W PD充電器を接続した場合でも、本製品が一部電力を使用するため、ノートPCへ供給される電力は最大130Wとなります)【デュアル4K HDMI出力】2台の4Kディスプレイに対応。複数の画面を使って、快適で効率的なワークスペースを構築できます。【10Gbps高速データ転送】最大10Gbpsの高速データ転送に対応。大容量ファイルもスピーディーに転送できます。【ギガビットイーサネット】ギガビットイーサネットポートを搭載。安定した高速ネットワーク接続を実現します。【SD/microSD 3.0カードスロット】SDカードとmicroSDカードに対応。写真や動画などのデータを簡単に読み込み・転送できます。【3.5mmコンボオーディオジャック】ヘッドセットやマイクをスムーズに接続できる3.5mmコンボオーディオジャックを搭載しています。【充実の11-in-1拡張ポート】1つのUSB-C(TM)接続で、充電・映像出力・データ転送・ネットワーク・オーディオなど、ワークステーションに必要な機能をまとめて拡張できます。【macOS対応の拡張ディスプレイ】macOS環境でも外部ディスプレイを拡張表示。複数画面を活用した快適な作業環境を実現します。
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































