カテゴリ
- パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- オカムラ(岡村製作所)(183)
- SMC(101)
- StarTech.com(89)
- ホンダ(81)
- エレコム(58)
- サンワサプライ(34)
- PISCO(ピスコ)(26)
- MAZDA(マツダ)(20)
- CIO(20)
- カシムラ(19)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- BELKIN(ベルキン)(16)
- Philips(14)
- アドテック(13)
- CKD(12)
- 多摩電子(12)
- イスカル(11)
- ブランドをもっと見る
「pd4」の検索結果

JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器
j5 create¥13,980税込¥15,3781個当日出荷窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ
j5 create¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷USB Type-C を備えたパソコンに接続するだけで、HDMI(4K@60Hz)、USB ハブ、PD 100W 対応充電ポート、さらに HDMI の ON/OFF スイッチまでを一括で拡張できる 6in1 マルチハブです。シンプルな接続性とスマートな電源管理を、コンパクトな一台に集約しました。 。HDMI インターフェースは 4K@60Hz の高解像度出力に対応し、ビジネス用途からエンターテインメントまで、鮮明で美しい映像を提供します。最大 5Gbps の高速 USB ポートと、Power Delivery 100W 対応の USB-C 充電ポートを搭載し、高速なデータ転送と効率的なパススルー充電を実現します。 。プラグ&プレイ設計のため、ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。さらに、専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフにできるため、省電力やプライバシー保護にも最適です。6in1機能拡張。パソコンの USB-C ポートから 6 つの機能を一括で拡張できるマルチハブです。 4K@60Hz 対応 HDMI、USB Type-A 5Gbps ×2、USB-C 5Gbps ×2、さらに USB-C PD3.0 100W 対応の充電ポートを搭載しています。PD充電100W。Power Delivery 100Wに対応、充電しながら周辺機器を拡張できます。周辺機器の拡張。4つの USB ポートは最大 5Gbps の高速データ転送に対応しており、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もスムーズに接続・増設できます。HDMIモニター拡張。HDMI最大解像度4K@30Hz、モニター増設やプロジェクターでプレゼンテーションにもできます。パソコンに挿すだけでHDMI出力できます。パソコンのUSB-C端子もDisplayPort Alt modeに対応している必要があります。HDMIのON/OFFスイッチ付。専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフに切り替え可能。会議中やプレゼン時のプライバシー保護、省電力対策にも最適です。プラグ&プレイ対応 。ドライバーのインストール不要で簡単に使用可能。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体 、クイックインストール ガイド、保証カード材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×15×34最大解像度3840×2160@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)100ポート【拡張ポート】HDMI 4K@60 Hz、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps x2、USB Type-A 3.2 5Gbps x2、USB-C PD 3.0 up to 100W給電方式バスパワー/セルフパワー対応
USB Type-C Dual HDMI ミニドック
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス)材質アルミニウム色シャンパンゴールド質量(g)約113.5(ケーブル含む)外形寸法130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm最大解像度HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)保証期間2年アズワン品番64-8162-76ポート(拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ
j5 create¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約19.5ケーブル長(m)0.082外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11最大解像度4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ
j5 create¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約74ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD403 USB4 8K Multi-Port Hub
j5 create¥17,980税込¥19,7781個当日出荷USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。 USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。 HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。 2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。 USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。 現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター
j5 create¥9,098税込¥10,0081個当日出荷USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロットセット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約70.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD392 USB3.2 6in1マルチアダプター
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。 Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。 本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。 コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約87コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)150ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ
j5 create¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)70.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2最大解像度3840×2160@144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1
j5 create¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター
j5 create¥4,598税込¥5,0581個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ
j5 create¥17,980税込¥19,7781個当日出荷本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。 特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。 例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。 USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。 USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。 Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort給電方式バスパワー/セルフパワー
USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ
j5 create¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル1m
j5 create¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も次のレベルへ。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと信頼性で、日常に欠かせない機器をしっかりとサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを高速かつ安定して充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や転送も効率的に行えます。 。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方を保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用。絡みにくく、引っ張りや曲げにも強いため、日常使用でも長く安心してお使いいただけます。長さ1mのケーブルは、携帯性と使いやすさのバランスに優れ、自宅やデスクはもちろん、外出先での使用にも最適です。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L10本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)色ブラック/オレンジ質量(g)40.5ケーブル長(m)1保証期間2年
USB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m)
j5 create¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。セット内容JUC28L08本体、保証書性能充電電流:5A (PD100W)材質プラスチック色ブラック質量(g)約48ケーブル長(m)0.8対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz保証期間2年コネクタUSB Type-C to Type-C転送速度(Mbps)40オス形状USB Type-C to Type-C
USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m
j5 create¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も最高水準のパフォーマンスを。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと高い信頼性で、あらゆる必須デバイスをパワフルにサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを驚くほど高速に充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や移動も素早く効率的に行えます。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方をしっかりと保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用し、伸縮性と耐絡み性を両立。日常的な曲げや引っ張りにも強く、長期間安心して使用できます。長さ2mの余裕ある設計により、自宅、オフィス、外出先などさまざまなシーンで快適に使用できる、汎用性の高いUSB-Cケーブルです。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L20本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)色ブラック/オレンジ質量(g)81ケーブル長(m)2保証期間2年
JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター
j5 create¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約107コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16最大解像度HDMI 4K@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station
j5 create¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1