USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ
USB Type-C を備えたパソコンに接続するだけで、HDMI(4K@60Hz)、USB ハブ、PD 100W 対応充電ポート、さらに HDMI の ON/OFF スイッチまでを一括で拡張できる 6in1 マルチハブです。
シンプルな接続性とスマートな電源管理を、コンパクトな一台に集約しました。
HDMI インターフェースは 4K@60Hz の高解像度出力に対応し、ビジネス用途からエンターテインメントまで、鮮明で美しい映像を提供します。
最大 5Gbps の高速 USB ポートと、Power Delivery 100W 対応の USB-C 充電ポートを搭載し、高速なデータ転送と効率的なパススルー充電を実現します。
プラグ&プレイ設計のため、ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。さらに、専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフにできるため、省電力やプライバシー保護にも最適です。
6in1機能拡張。パソコンの USB-C ポートから 6 つの機能を一括で拡張できるマルチハブです。 4K@60Hz 対応 HDMI、USB Type-A 5Gbps ×2、USB-C 5Gbps ×2、さらに USB-C PD3.0 100W 対応の充電ポートを搭載しています。
PD充電100W。Power Delivery 100Wに対応、充電しながら周辺機器を拡張できます。
周辺機器の拡張。4つの USB ポートは最大 5Gbps の高速データ転送に対応しており、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もスムーズに接続・増設できます。
HDMIモニター拡張。HDMI最大解像度4K@30Hz、モニター増設やプロジェクターでプレゼンテーションにもできます。パソコンに挿すだけでHDMI出力できます
パソコンのUSB-C端子もDisplayPort Alt modeに対応している必要があります。
HDMIのON/OFFスイッチ付。専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフに切り替え可能。会議中やプレゼン時のプライバシー保護、省電力対策にも最適です。
プラグ&プレイ対応 。ドライバーのインストール不要で簡単に使用可能。
- 仕様
- 【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)
- セット内容
- 製品本体 、クイックインストール ガイド、保証カード
- 材質
- アルミニウム+ABS樹脂
- 色
- スペースグレー
- 質量(g)
- 51
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 115×15×34
- 最大解像度
- 3840×2160@60Hz
- 保証期間
- 2年
- ケーブル長(mm)
- 100
- ポート
- 【拡張ポート】HDMI 4K@60 Hz、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps x2、USB Type-A 3.2 5Gbps x2、USB-C PD 3.0 up to 100W
- 給電方式
- バスパワー/セルフパワー対応
- 内容量
- 1個
※ USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alternate modeに対応している必要があります。
※ USB Type-Cを備えるホスト側がUSB PD充電に対応している必要があります。
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ






























