カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- 三菱マテリアル(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ニチフ(2)
- ホームテイスト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sptv」の検索結果

DisplayPort VGA adapter
j5 create¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス