カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- エレコム(100)
- サンワサプライ(90)
- StarTech.com(72)
- サンワダイレクト(53)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
- アドテック(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- オーム電機(22)
- アイネックス(21)
- CIO(20)
- ナカバヤシ(19)
- グリーンハウス(17)
- カシムラ(16)
- ELPA(15)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- ASUS(エイスース)(12)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
「usb type-c 100w」の検索結果

USB Type-C Triple Display ドッキングステーション
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色シルバー/ブラック質量(g)約300外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×82.5×22インターフェースUSB Type-C最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。保証期間2年ケーブル長(mm)450ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1接続ポートVGA×1、ヘッドセットジャック×1、USB-C PD×1、HDMI×2、USB-C×1、DisplayPort×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、USB3.0 Type-A×3給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m
j5 create¥3,298税込¥3,6281個欠品中USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。セット内容JUCX25L30本体、保証書材質プラスチック色ブラック質量(g)約130長さ(m)3コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
USB Type-C マルチドック MacBook Pro/Air専用
j5 create¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷JCD382 MacBook Pro/Macbook Air 2018専用マルチドックは13/15インチのMacbook Pro ( 2016/ 2017 / 2018 / 2019 ) 、Macbook Air 2018に対応しています。 Thunderbolt 3ポート×2を通じて、Thunderbolt 3に加えてUSB 3.1 Gen 1 Type-C、4K HDMI、USB 3.1 Gen1 Type A×2、USB 3.0 micro SD、SDを追加できます。 Thunderbolt 3はUSB Type-Cコネクタを使用して高速性(40 Gbps)、ディスプレイ数の増加(最大4K×2)、高効率充電(最大100W)を実現できます。
JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m
j5 create¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。材質プラスチック色ブラック質量(g)約75コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
USB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m)
j5 create¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。セット内容JUC28L08本体、保証書性能充電電流:5A (PD100W)材質プラスチック色ブラック質量(g)約48ケーブル長(m)0.8対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz保証期間2年コネクタUSB Type-C to Type-C転送速度(Mbps)40オス形状USB Type-C to Type-C
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ
j5 create¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷USB Type-C を備えたパソコンに接続するだけで、HDMI(4K@60Hz)、USB ハブ、PD 100W 対応充電ポート、さらに HDMI の ON/OFF スイッチまでを一括で拡張できる 6in1 マルチハブです。シンプルな接続性とスマートな電源管理を、コンパクトな一台に集約しました。 。HDMI インターフェースは 4K@60Hz の高解像度出力に対応し、ビジネス用途からエンターテインメントまで、鮮明で美しい映像を提供します。最大 5Gbps の高速 USB ポートと、Power Delivery 100W 対応の USB-C 充電ポートを搭載し、高速なデータ転送と効率的なパススルー充電を実現します。 。プラグ&プレイ設計のため、ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。さらに、専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフにできるため、省電力やプライバシー保護にも最適です。6in1機能拡張。パソコンの USB-C ポートから 6 つの機能を一括で拡張できるマルチハブです。 4K@60Hz 対応 HDMI、USB Type-A 5Gbps ×2、USB-C 5Gbps ×2、さらに USB-C PD3.0 100W 対応の充電ポートを搭載しています。PD充電100W。Power Delivery 100Wに対応、充電しながら周辺機器を拡張できます。周辺機器の拡張。4つの USB ポートは最大 5Gbps の高速データ転送に対応しており、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もスムーズに接続・増設できます。HDMIモニター拡張。HDMI最大解像度4K@30Hz、モニター増設やプロジェクターでプレゼンテーションにもできます。パソコンに挿すだけでHDMI出力できます。パソコンのUSB-C端子もDisplayPort Alt modeに対応している必要があります。HDMIのON/OFFスイッチ付。専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフに切り替え可能。会議中やプレゼン時のプライバシー保護、省電力対策にも最適です。プラグ&プレイ対応 。ドライバーのインストール不要で簡単に使用可能。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体 、クイックインストール ガイド、保証カード材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×15×34最大解像度3840×2160@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)100ポート【拡張ポート】HDMI 4K@60 Hz、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps x2、USB Type-A 3.2 5Gbps x2、USB-C PD 3.0 up to 100W給電方式バスパワー/セルフパワー対応
JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター
j5 create¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約107コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16最大解像度HDMI 4K@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
USB-CtoDual USB-C HUB foriPhone PerfectforUSB Drive10Gbps&PD
j5 create¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷USB Type-Cコネクタを搭載したiPhoneから2ポートUSB-Cを拡張できるマルチハブです。マグネットを搭載しているため、しっかりiPhoneの裏面に磁力固定しながら、付属の金属リンクをSSDやモバイルバッテリーの貼り付けて、本製品の裏に磁力固定して、完全にiPhoneと一体化できるすスタイリッシュな製品です。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen2 10Gbpsx1,USB-C Power Delivery 100Wx1。【両面マグネット搭載】表裏に高強度のマグネットを搭載し、iPhone背面に安定して固定品がしながら、付属の金属リングを別途で用意したSSDに貼り付けることで、本製品の背面にも磁力固定できます。iPhoneとまとめて一体化することを実現します。【ProRes録画サポート】iPhoneにSSDを接続すればPro / Pro MaxのProRes録画機能を使えますので、本製品のUSB-CポートにSSDとPD充電器を接続すれば、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルなカメラに変身させることができます。【どちらもPD/データ対応】本製品の2つのポートは、どちらに接続してもPD充電とデータ転送の両方に対応しているので、iPhoneの背面に固定してもポート位置を迷わずにどのポートに接続しても安心して使用できます。 。【16.1/16.7インチ対応】2重マグネット搭載しているため、6.1インチと6.7インチのサイズでも、上下ずれてしっかり磁力固定できます。凹形状のケーブル設計にて、しっかりと安定してiPhoneに接続でき、スマホが落ちる心配はありせん。 。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、金属リンク、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約79.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.3 × 21.5 × 67.3保証期間2年ケーブル長(cm)4.4ポート拡張:USB-C 3.2 Gen2 10Gbps x1、USB-C Power Delivery 60W x1 ※どちらを挿してもPD充電とデータ転送に対応しています。本機をスマホの裏に設置しても機能を迷わず手軽にポートに挿します。給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD392 USB3.2 6in1マルチアダプター
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。 Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。 本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。 コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約87コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)150ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
JCD403 USB4 8K Multi-Port Hub
j5 create¥17,980税込¥19,7781個当日出荷USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。 USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。 HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。 2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。 USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。 現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ
j5 create¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約19.5ケーブル長(m)0.082外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11最大解像度4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
JCA122 USB-C to 3.5mm オーディオ & パワーデリバリーアダプタ
j5 create¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準)セット内容JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約18.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワー
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1
j5 create¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger
j5 create¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones
j5 create¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic
j5 create¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic
j5 create¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ
j5 create¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ
j5 create¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station
j5 create¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド
j5 create¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.15色スペースグレー対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53最大解像度HDMI 4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー
40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンド
j5 create¥17,980税込¥19,7781個欠品中無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.16色スペースグレー対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー