絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

True Dyna

True Dynaのページです。True Dynaは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/Phone
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
2,998税込3,298
1パック(6枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
キャノン・ケーブルの変換
T/D 電源ケーブル True DynaT/D 電源ケーブルTrue Dyna
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラックタイプAC/3P for AMP
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
5,498税込6,048
1パック(12枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (メス) / StPhone (オス)
ケーブルプロテクター True DynaケーブルプロテクターTrue Dyna
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
USB TYPE-C 変換プラグ True DynaUSB TYPE-C 変換プラグTrue Dyna
999税込1,099
1本
9日以内出荷
シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR(オス)/RCA(メス)
T/D パッチングケーブル True DynaT/D パッチングケーブルTrue Dyna
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
タイプStereo Mini/Phone×2
T/D パッチングケーブル True DynaT/D パッチングケーブルTrue Dyna
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポータブルCD等のヘッドフォン端子とアンプ等の接続に
タイプMini/Phone
T/D コネクター True DynaT/D コネクターTrue Dyna
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピーカーケーブルの作成に
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
モノラル標準ケーブルの延長
タイプPhone(メス)/Phone(メス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (オス) / StPhone (オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
マイク・ケーブルからモノラル標準プラグへ変換
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
XLR~Phone(メス)の変換(アンバランス)
T/D パッチコード True DynaT/D パッチコードTrue Dyna(1件のレビュー)
299税込329
1個
9日以内出荷
タイプL型Phone/L型Phone
T/D DCケーブル True DynaT/D DCケーブルTrue Dyna
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
T/D ストレートケーブル True DynaT/D ストレートケーブルTrue Dyna
899税込989
1個
9日以内出荷
タイプPhone/Phone
メタルポリッシュ True DynaメタルポリッシュTrue Dyna
649税込714
1本
9日以内出荷
ギター・ベースのフレットやブリッジの金属パーツに付着した汚れやサビを落とす、金属磨き用ポリッシュです。適量を出しやすいプッシュポンプ式の容器を採用。チューブタイプに起こり得るフタの締め忘れによる固着等のトラブルを回避します。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×40×26内容量(mL)50
ケーブルプロテクター True DynaケーブルプロテクターTrue Dyna
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
当日出荷
標準ケーブルをオーディオAMPに接続等
タイプPhone(メス)/RCA(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
エレキギターの信号等を2分配等
タイプPhone(メス)×2/Phone(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
オーディオ・ケーブル等をシンセ等で接続
タイプRCA(メス)/Phone(オス)
楽器用メンテナンスマット True Dyna楽器用メンテナンスマットTrue Dyna
3,298税込3,628
1台
9日以内出荷
ギターをはじめ、弦楽器・管楽器等の修理・メンテナンス・クリーニングの際にご使用いただけるワークマットです。軽量かつ、衝撃・温度変化に耐性があり、リサイクルしやすいTPE素材を採用。楽器が傷つきにくい適度なクッション性を備え、一般的なギターのボディに合わせたサイズになっています。また、細かいパーツやネジ等が散らばらないよう、マットの四隅へ小物置きスペースを設けており、作業を効率的に進め易い仕様です。
付属品収納ケース寸法(cm)約45×94
マイクケーブル True DynaマイクケーブルTrue Dyna
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷
アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続に
タイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1
エフェクタースイッチハット True DynaエフェクタースイッチハットTrue Dyna
579税込637
1パック(5個)
9日以内出荷
暗いステージでもフットスイッチを確実に捉える!一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着する蓄光タイプのスイッチハット。踏み込みやすさを向上させるだけでなく、暗闇で光ることで視認性を極限まで高め、踏み間違いを防止します。工具不要で上から押し込むだけの簡単取り付けで、ライブパフォーマンスを強力にサポートします。・優れた視認性: 暗闇で光る蓄光タイプなので、暗いステージ上でもフットスイッチの位置がはっきりとわかり、確実な操作をサポートします。・操作性の向上: フットスイッチの踏み込み面積が広がり、より正確で快適な操作が可能になります。・誤操作の防止: 視覚的な識別が容易になるため、複数のエフェクターがある場合でも踏み間違いを防ぎます。・簡単装着: 工具は一切不要で、フットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けられます。・幅広い互換性: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ポータブル機器の出力をギターAMP等へ接続
タイプStPhone(メス)/StMini(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
オーディオ・ケーブル等をシンセ等で接続
タイプPhone(メス)/MonoMini(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
RCAの分配に
タイプRCA(メス)×2/RCA(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
RCA ピン・ケーブルの延長
タイプRCA(メス)/RCA(メス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ポータブル機器等のヘッドフォン端子からステレオフォーン端子への接続等
タイプRCA(メス)×2/StPhone(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ミキサーのヘッドフォン端子を2分配等
タイプStPhon(メス)×2/StPhon(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ポータブル機器の出力をギターAMP等へ接続
タイプMonoMini(メス)/Phone(オス)
T/D カールコード True DynaT/D カールコードTrue Dyna
999税込1,099
1個
9日以内出荷
タイプPhone/Phone
T/D ストレートケーブル True DynaT/D ストレートケーブルTrue Dyna
999税込1,099
1個
9日以内出荷
タイプL型Phone/Phone
T/D ヘッドフォンケーブル True DynaT/D ヘッドフォンケーブルTrue Dyna
899税込989
1個
9日以内出荷
T/D スピーカーケーブル True DynaT/D スピーカーケーブルTrue Dyna
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷