15ページ目:

910件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RYポスト 交換用ネームホルダー ACE(エース)RYポスト 交換用ネームホルダーACE(エース)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
RYポスト交換用ネームホルダーです。
材質AS樹脂透明
旧RYポスト 交換用扉(~2011,8) ACE(エース)旧RYポスト 交換用扉(~2011,8)ACE(エース)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
旧仕様のRYポスト メンテナンス、交換用扉です。 旧仕様と新仕様では、ドア本体への取付方が異なります。 旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。 新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
モリギン 飾りナット 六角 ACE(エース)モリギン 飾りナット 六角ACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。六角レンチで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質長さ(mm)12ねじの呼びM6
アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース)アルミ自在物干金物 ステンカラーACE(エース)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
SUS固定物干金物 ACE(エース)SUS固定物干金物ACE(エース)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
天井付ステンレス物干し金物です。
材質SUS304種類固定型耐荷重(kg)70仕上電解研磨
B-62 物干金物 ACE(エース)B-62 物干金物ACE(エース)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
SUS梁付け・スラブ付吊環 ACE(エース)SUS梁付け・スラブ付吊環ACE(エース)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
材質SUS304耐荷重(kg)3000仕上ピーリング
KU吊金具 ACE(エース)KU吊金具ACE(エース)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
吊り金具KUシリーズです。
材質SUS304
屋上パラペット丸環 ACE(エース)屋上パラペット丸環ACE(エース)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
R-22 屋上パラペット丸環です。
材質SUS304寸法(mm)Φ19、L350耐荷重(kg)1000本体質量(kg)3仕上研磨
SUS吊環丸足 350 ACE(エース)SUS吊環丸足 350ACE(エース)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304寸法(mm)350耐荷重(kg)300本体質量(kg)1.9仕上サテンバフ
一般用自在丸環 ACE(エース)一般用自在丸環ACE(エース)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
SUS一般用自在丸環250タイプ。
材質SUS304耐荷重(kg)1000仕上研磨
落し込み取手 ACE(エース)落し込み取手ACE(エース)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
日本下水道事業団A-02-1該当品です。
材質SUS304仕上下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン
足掛金物補助ステップ ACE(エース)足掛金物補助ステップACE(エース)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
点検用昇降ステップ
材質SUS304寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300本体質量(g)6800仕上研磨
92タラップ ACE(エース)92タラップACE(エース)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ステンレス製タラップです。
材質SUS304耐荷重(kg)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250本体質量(kg)1.6仕上ピーリング
KUステップ ACE(エース)KUステップACE(エース)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製ステップです。
仕様先付材質SUS304
SUS塔屋タラップ ACE(エース)SUS塔屋タラップACE(エース)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷
ステンレスの塔屋タラップです。
材質SUS304寸法(mm)1350×巾400仕上ヘアーライン
S-57タラップ ACE(エース)S-57タラップACE(エース)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タラップのみの商品です。
材質SUS304仕上ヘアーライン
S-56タラップ ACE(エース)S-56タラップACE(エース)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
タラップのみの商品です。
材質SUS304仕上ヘアーライン
S-55・S-56タラップ ACE(エース)S-55・S-56タラップACE(エース)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
都営住宅S-55該当のタラップです。
材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
KUステップ用FSガード ACE(エース)KUステップ用FSガードACE(エース)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
材質SUS304備考縦桟Φ25用仕上ヘアーライン
カートリッジ接着タラップ ACE(エース)カートリッジ接着タラップACE(エース)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
カートリッジ接着用のタラップです。
材質SUS304耐荷重(kg)1000仕上ピーリング
ローレットタラップ ACE(エース)ローレットタラップACE(エース)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304仕上ピーリング
タラップ ACE(エース)タラップACE(エース)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
タラップのみの商品です。
仕上ピーリング
下部とい支持ブラケット ACE(エース)下部とい支持ブラケットACE(エース)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
バルコニー下端と雨といを安定させるためのブラケットです。
材質SUS304寸法(mm)85×60×95シルバー仕上ヘアーライン
床下換気孔170 ACE(エース)床下換気孔170ACE(エース)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
H170の床下用の換気孔です。
材質SUS304寸法(mm)420×170×3仕上サテン研磨
床下換気孔120 網付 ACE(エース)床下換気孔120 網付ACE(エース)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
H120の床下用の換気孔です。
材質SUS304仕上サテン研磨
SUS重量戸車 ACE(エース)SUS重量戸車ACE(エース)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。 ベアリングは440Cを使用しています。 門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
材質SUS304(枠・芯棒・車)仕上ヘアーライン
SUS角丁番 薄口 ACE(エース)SUS角丁番 薄口ACE(エース)
469税込516
1枚
3日以内出荷
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
SUS角丁番 厚口 ACE(エース)SUS角丁番 厚口ACE(エース)
509税込560
1枚
3日以内出荷
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
ナンバーシール F30BK ACE(エース)ナンバーシール F30BKACE(エース)
419税込461
1枚
4日以内出荷
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色
モリギン 吸盤ダボカバー ACE(エース)モリギン 吸盤ダボカバーACE(エース)
559税込615
1パック(4個)
3日以内出荷から5日以内出荷
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー寸法A(mm)15寸法C(mm)13.5
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様コーナーE材質SUS304寸法(mm)Φ38×150×150質量(g)530備考150°コーナー仕上ヘアーライン
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様コーナーE材質SUS304寸法(mm)Φ34×150×150質量(g)460備考150°コーナー仕上ヘアーライン
モリギン ステンレス棚柱用ブラケット ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用ブラケットACE(エース)
1,598税込1,758
1パック(2個)
4日以内出荷
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。仕上黒焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質仕様左右1組
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPH-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPH-20ACE(エース)
829税込912
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SPH型専用の棚受けです。22ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、合成ゴムNBR耐荷重(kg)130(4個使用時)仕上ヘアライン
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20BACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)60(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応仕上ヘアライン材質ステンレスSUS304
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)80(4個使用時)
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15RACE(エース)
849税込934
1パック(4個)
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20 ACE(エース)モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20ACE(エース)
249税込274
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPの棚柱SPE型、AP-DM型専用のエンドキャップです。
用途棚柱の端面の保護ができます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン タナダボ SS-311 ACE(エース)モリギン タナダボ SS-311ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
4日以内出荷
ダボ自体にネジが付いており、プラスドライバーで直接取付可能です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質RoHS指令(10物質対応)対応仕上ニッケルメッキ