892件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様コーナーE材質SUS304寸法(mm)Φ34×150×150質量(g)460備考150°コーナー仕上ヘアーライン
モリギン ステンレス棚柱用ブラケット ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用ブラケットACE(エース)
1,598税込1,758
1パック(2個)
4日以内出荷
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。仕上黒焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質仕様左右1組
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20BACE(エース)
489税込538
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。耐荷重(kg)60(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応仕上ヘアライン材質ステンレスSUS304
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15RACE(エース)
849税込934
1パック(4個)
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)
4日以内出荷
LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン タナダボ SS-311 ACE(エース)モリギン タナダボ SS-311ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
4日以内出荷
ダボ自体にネジが付いており、プラスドライバーで直接取付可能です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質RoHS指令(10物質対応)対応仕上ニッケルメッキ
モリギン アングルダボ SS-307 ACE(エース)モリギン アングルダボ SS-307ACE(エース)
269税込296
1パック(8個)
3日以内出荷
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ナイロン
モリギン 棚受 IT3011型 ACE(エース)モリギン 棚受 IT3011型ACE(エース)
289税込318
1パック(4個)
5日以内出荷
樹脂付の差し込み棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板に最適です。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ(亜鉛合金部分)寸法A(mm)14材質亜鉛合金、エラストマー樹脂
モリギン ゴム差込ダボ ACE(エース)モリギン ゴム差込ダボACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
4日以内出荷
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。規格5ミリRoHS指令(10物質対応)対応材質真鍮、ゴム仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
モリギン タナダボ SS312 ACE(エース)モリギン タナダボ SS312ACE(エース)
359税込395
1パック(4個)
3日以内出荷
差し込みタイプの棚ダボです。中央の突起部分によって棚ダボの脱落防止になります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール
モリギン 真鍮差込タナダボ ACE(エース)モリギン 真鍮差込タナダボACE(エース)
289税込318
1パック(8個)
4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮製の差込み式の棚ダボです。ニッケルとGBからお選びいただけます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮
モリギン 鉄差込タナダボ ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボACE(エース)
139税込153
1パック(4個)
5日以内出荷
鉄製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質
ワンちゃんフック ACE(エース)ワンちゃんフックACE(エース)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
愛犬のリードローブを一時的につないでおくフックです。ベースは円形です。 SUS製ショットブラスト仕上です。
材質SUS304本体質量(g)206仕上ショットブラスト付属品SUS十字穴付皿タッピン:M4×50:3本
ワンちゃんフック スクエアベース ACE(エース)ワンちゃんフック スクエアベースACE(エース)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
愛犬のリードローブを一時的につないでおくフックです。ショットブラスト仕上です。
材質SUS304本体質量(g)250仕上ショットブラスト付属品SUS十字穴付皿タッピン:M4×50:3本
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品 ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品ACE(エース)
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
アルミASタラップ 補助タラップ ACE(エース)アルミASタラップ 補助タラップACE(エース)
29,980税込32,978
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)アルミASタラップ 中間ジョイントACE(エース)
1,898税込2,088
1組
4日以内出荷
アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップ トーボード ACE(エース)アルミASタラップ トーボードACE(エース)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
モリギン ステンレス十字金具 SHK ACE(エース)モリギン ステンレス十字金具 SHKACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
モリギン ステンバレット棚受 ACE(エース)モリギン ステンバレット棚受ACE(エース)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
用途固定や補強、接合、棚受けとして。材質ステンレスSUS304寸法C(mm)16板厚(mm)5穴径(Φmm)ビス:5穴数4個
モリギン ステンバレット隅金 ACE(エース)モリギン ステンバレット隅金ACE(エース)
719税込791
1個
5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身の金折です。
用途固定や補強、接合に。材質ステンレスSUS304寸法B(mm)16
モリギン 金折甲 横穴 ACE(エース)モリギン 金折甲 横穴ACE(エース)
69税込76
1個
3日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板寸法A(mm)25寸法B(mm)24板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8長穴(mm)5×10
モリギン 平甲 横穴 ACE(エース)モリギン 平甲 横穴ACE(エース)
59税込65
1個
5日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板寸法A(mm)24寸法B(mm)34板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8長穴(mm)5×10
モリギン 平甲 立穴 ACE(エース)モリギン 平甲 立穴ACE(エース)
59税込65
1個
4日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板寸法A(mm)24寸法B(mm)33板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8長穴(mm)5×10
モリギン ステンレス強力金折L(不等辺) ACE(エース)モリギン ステンレス強力金折L(不等辺)ACE(エース)
499税込549
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304寸法C(mm)15板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8穴数4個
モリギン ユニクロ 富士アングル ACE(エース)モリギン ユニクロ 富士アングルACE(エース)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。材質仕上ユニクロメッキ寸法E(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:6長穴(mm)15×25
モリギン ユニクロ 台形アングル ACE(エース)モリギン ユニクロ 台形アングルACE(エース)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)78寸法D(mm)110寸法E(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:6長穴(mm)15×25
モリギン ユニクロ 巾広プレート ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレートACE(エース)
889税込978
1個
5日以内出荷
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ幅(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)5ボルト穴径(Φmm)15
モリギン ユニクロ 千鳥穴プレート ACE(エース)モリギン ユニクロ 千鳥穴プレートACE(エース)
849税込934
1本
4日以内出荷
千鳥穴のあいたストレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ幅(mm)32板厚(mm)3穴径(Φmm)5
ジョイントミニ金折 ACE(エース)ジョイントミニ金折ACE(エース)
289税込318特価
1パック(2個)
当日出荷
薄くて小型の金折です。
用途軽い物の固定や補強に。材質寸法C(mm)18板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
モリギン パワーLL ACE(エース)モリギン パワーLLACE(エース)
919税込1,011
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)100板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5
モリギン イス隅金 直角型 ACE(エース)モリギン イス隅金 直角型ACE(エース)
64税込70
1個
5日以内出荷
厚さ約1ミリの極薄金折です。極薄ですが、リブ付でしっかりとした補強・接合が可能です。
用途木材の固定、補強などに材質仕上ユニクロメッキ寸法A(mm)41寸法B(mm)14.5板厚(mm)0.9穴径(Φmm)3.5(ビス)
モリギン ツーバイ材金具 #005 ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #005ACE(エース)
549税込604
1個
5日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)44.5寸法B(mm)40寸法C(mm)89寸法D(mm)37.4寸法E(mm)39.3板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
モリギン ツーバイ材金具 #103 ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #103ACE(エース)
499税込549
1個
5日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)103.2寸法B(mm)32.6寸法C(mm)30寸法D(mm)38寸法E(mm)43.2寸法F(mm)38寸法G(mm)38板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
モリギン ツーバイ材金具 #101 ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #101ACE(エース)
489税込538
1個
5日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)43.2寸法B(mm)40.6寸法C(mm)30寸法D(mm)38寸法E(mm)38板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
モリギン バンド止めプレート No.2 中 ACE(エース)モリギン バンド止めプレート No.2 中ACE(エース)(1件のレビュー)
159税込175
1個
5日以内出荷
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質仕上ユニクロメッキ規格No.2 中寸法A(mm)25寸法B(mm)135板厚(mm)3
モリギン バンド止め No.4 大々 ACE(エース)モリギン バンド止め No.4 大々ACE(エース)
309税込340
1個
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.4 大々寸法A(mm)42寸法B(mm)95寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
モリギン バンド止め No.2 中 ACE(エース)モリギン バンド止め No.2 中ACE(エース)
199税込219
1個
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.2 中寸法A(mm)28寸法B(mm)65寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
モリギン 平折アングル ACE(エース)モリギン 平折アングルACE(エース)
249税込274
1個
5日以内出荷
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)4.8
モリギン ステンハード金折 ACE(エース)モリギン ステンハード金折ACE(エース)
539税込593
1個
5日以内出荷
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質ステンレスSUS304寸法B(mm)30板厚(mm)3穴径(Φmm)4.1