908件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート板(粘着付) ACE(エース)天然ゴムシート板(粘着付)ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム、粘着材ブラック
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
折れ戸用ヒンジFE ACE(エース)折れ戸用ヒンジFEACE(エース)(2件のレビュー)
269税込296
1袋
当日出荷
ハードドアストップ ACE(エース)ハードドアストップACE(エース)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
キープレートF・C用 ACE(エース)キープレートF・C用ACE(エース)(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質(リング部分) スチール板厚(mm)2.5寸法(縦×横)(mm)60×25材質(塗装)ポリエステル系粉体塗装
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
アルミ室名札 ACE(エース)アルミ室名札ACE(エース)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
フェルトアジャスター ACE(エース)フェルトアジャスターACE(エース)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に材質スチールホワイトグレー間口(mm)350設置方式携帯・固定用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
J-1フック ACE(エース)J-1フックACE(エース)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
タオルバー 13丸 ACE(エース)タオルバー 13丸ACE(エース)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボACE(エース)(2件のレビュー)
169税込186
1パック
当日出荷から7日以内出荷
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
養生・保護フィルム ACE(エース)養生・保護フィルムACE(エース)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム寸法H(mm)100寸法D(mm)0.07主な用途養生用
避難ステッカー ACE(エース)避難ステッカーACE(エース)(19件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から3日以内出荷
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー50型ACE(エース)(1件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ50□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
消火器フック ACE(エース)消火器フックACE(エース)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
プッシュ式角型レジスター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターACE(エース)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABSホワイトグレー
ステンレスローラーキャッチ ACE(エース)ステンレスローラーキャッチACE(エース)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
ユニクロ巾広金折 ACE(エース)ユニクロ巾広金折ACE(エース)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
らくらくカモイフック ACE(エース)らくらくカモイフックACE(エース)(2件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
ソケット ACE(エース)ソケットACE(エース)(8件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷
付属品スチール十字穴付皿木ネジ形状ソケット取付穴数3
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
199税込219特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)ACE(エース)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
107型 クーラーキャップ ACE(エース)107型 クーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ABS樹脂内径(Φ)106.5外径(Φ)135適合パイプVU100、(内径・外径)107~114
耐震パーフェクトロック ACE(エース)耐震パーフェクトロックACE(エース)(6件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2個)
3日以内出荷
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具付属品木ねじ取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
チーズ回転止め ACE(エース)チーズ回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状チーズ
安心ミニキャップ テープ付 ACE(エース)安心ミニキャップ テープ付ACE(エース)(3件のレビュー)
689税込758
1セット(6個)ほか
当日出荷
テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。
用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。クリア材質軟質塩ビ
モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具ACE(エース)(1件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ
羽根付き棚受ダボ ACE(エース)羽根付き棚受ダボACE(エース)(3件のレビュー)
118税込130
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
ユニクロ パワーアングル ACE(エース)ユニクロ パワーアングルACE(エース)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
モクダボ ACE(エース)モクダボACE(エース)(5件のレビュー)
119税込131特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質天然木
モリギン ユニクロ万能角材金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能角材金具ACE(エース)
479税込527
1個
当日出荷
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3.2
モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレートACE(エース)(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキコートスプレー ACE(エース)メッキコートスプレーACE(エース)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。 容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。 かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに容量(mL)420主な用途亜鉛メッキ、金属表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ)特性つや消危険物の性状非水溶性