特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
892件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックベアリング(外周フランジタイプ) ACE(エース)プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)ACE(エース)
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001 ACE(エース)プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001ACE(エース)
259税込285
1個
3日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
フェルトアジャスターセット ACE(エース)フェルトアジャスターセットACE(エース)
399税込439
1個
4日以内出荷
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
ひっぱベルト ACE(エース)ひっぱベルトACE(エース)
279税込307
1個
3日以内出荷
用途家具等に材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ)寸法H(mm)4寸法D(mm)69.5寸法W(mm)34
ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS ACE(エース)ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NSACE(エース)
859税込945
1箱(2個)
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
天然ゴムロール ACE(エース)天然ゴムロールACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
用途防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。材質天然ゴム長さ(m)1ブラック
棚柱 ACE(エース)棚柱ACE(エース)
1,198税込1,318
1パック(2本)
3日以内出荷
棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15
スリム棚柱用 棚受 カバー ACE(エース)スリム棚柱用 棚受 カバーACE(エース)
459税込505
1箱(4個)ほか
3日以内出荷
弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
材質エラストマーライトグレー棚受け金具棚柱用
スリム棚受用 棚ズレ防止棚受 ACE(エース)スリム棚受用 棚ズレ防止棚受ACE(エース)
199税込219
1袋(2セット)
3日以内出荷
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質ポリエチレン(PE)棚受け金具その他棚受
スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113 ACE(エース)スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113ACE(エース)
569税込626
1袋(2セット)
3日以内出荷
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
材質ポリエチレン(PE)ホワイト棚板厚さ(mm)18~20対応棚受け金具その他棚受
ステンレス棚柱 支柱 白 15mm ACE(エース)ステンレス棚柱 支柱 白 15mmACE(エース)
1,898税込2,088
1セット(2本)
3日以内出荷
棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
材質ステンレス430安全荷重(kg)25
ステンレス棚柱 ACE(エース)ステンレス棚柱ACE(エース)
869税込956
1本
3日以内出荷
15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物長さ(mm)1820材質SUS304仕上ヘアーライン仕上げ
ステン棚柱 ACE(エース)ステン棚柱ACE(エース)
2,298税込2,528
1パック(2本)
3日以内出荷
棚の高さを自由に調節出来ます。
用途棚の無い場所の棚設置寸法(mm)D5×W15×H1819材質SUS430穴径(Φmm)ビス:Φ4×11ピッチ(mm)15板厚(mm)0.8
クローム床付戸当り ACE(エース)クローム床付戸当りACE(エース)
499税込549
1個
3日以内出荷
付属品取付用ネジ材質亜鉛ダイカスト
クローム巾木戸当り ACE(エース)クローム巾木戸当りACE(エース)
499税込549
1個
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
Sハンガーブラケット SB-24用 ACE(エース)Sハンガーブラケット SB-24用ACE(エース)
599税込659
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
Sバー32 ACE(エース)Sバー32ACE(エース)
2,098税込2,308
1パック
3日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要)材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t)長さ(mm)1200
SOSキーホルダー ACE(エース)SOSキーホルダーACE(エース)
729税込802
1パック
3日以内出荷
材質笛部分:真鍮(メッキ)、キーホルダー部:鉄(メッキ)
45度ソケット ACE(エース)45度ソケットACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)形状ソケット仕上クロームメッキ
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付)ACE(エース)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMIACE(エース)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。幅(mm)300高さ(mm)410奥行(mm)145シリーズFUMI同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
プラスチックハンドル ACE(エース)プラスチックハンドルACE(エース)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
ステンレス鋼製埋込み取手 ACE(エース)ステンレス鋼製埋込み取手ACE(エース)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)質量(g)170仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル MG型 ACE(エース)ステンレス鋼製ハンドル MG型ACE(エース)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨質量(g)295推奨ねじ六角穴付ボルト M5寸法CR6.5適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
アルミフレーム用コーナーピース □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用コーナーピース □40シリーズACE(エース)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。適合□40シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム30RCタイプ 定寸品ACE(エース)
939税込1,033
1本
4日以内出荷
形状R形状サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類2面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
棒タスキ ACE(エース)棒タスキACE(エース)
539税込593
1本
3日以内出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
給気口用フィルター ACE(エース)給気口用フィルターACE(エース)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
角座玉バネ ACE(エース)角座玉バネACE(エース)
139税込153
1個
3日以内出荷
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
角型給気口用フィルター ACE(エース)角型給気口用フィルターACE(エース)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用 ACE(エース)凹凸面給気口用取付プレート2 エリア150用ACE(エース)
699税込769
1個
3日以内出荷
周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。
用途この商品は、「エリア150」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
凹凸面給気口用取付プレート エリア100用 ACE(エース)凹凸面給気口用取付プレート エリア100用ACE(エース)
399税込439
1個
3日以内出荷
周囲がすり鉢状に凹んでいる給気口の場合は、この専用取付プレートをご利用下さい。
用途この商品は、「エリア100」取付専用商品です。取付以外の用途に使用しないで下さい。材質ポリスチレン製プレートリング+粘着テープ
ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)ワンタッチステー ストップ付ACE(エース)
789税込868
1本
3日以内出荷
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
パッチン錠 ACE(エース)パッチン錠ACE(エース)
309税込340
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途小箱、カバンの前面に取付けて、本体と蓋を固定します。材質スチール (SPCC)仕上ニッケルメッキ
ニッケル棚タボ ACE(エース)ニッケル棚タボACE(エース)(5件のレビュー)
339税込373
1パック(8個)
3日以内出荷
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ材質真鍮仕上ニッケルメッキ外径(mm)(本体)8
ステンレス全回転取手 ACE(エース)ステンレス全回転取手ACE(エース)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。材質ステンレスSUS304付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本仕上研磨取手全回転取手
ステンレス回転帽子掛け ACE(エース)ステンレス回転帽子掛けACE(エース)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス安全荷重(kg)(吊下げ)6付属品取付けネジ(3×20) 2本寸法(mm)35×70×77×30仕上バレル研磨
クルピタ マグネットフック ACE(エース)クルピタ マグネットフックACE(エース)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。 タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。
用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。 スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。耐荷重(kg)2材質ナイロン・ネオジウム磁石
カラーシェルフ 棚受 ACE(エース)カラーシェルフ 棚受ACE(エース)(8件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。材質耐荷重(kg)15仕上焼付塗装棚受け金具棚柱用
PC打込ダボ ACE(エース)PC打込ダボACE(エース)
199税込219
1箱(10個)
3日以内出荷
用途食器棚、本棚、下駄箱等に使用出来ます。材質プラスチック呼称8mm本体外形寸法(mm)7.5