908件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブリング L60SW ACE(エース)スリーブリング L60SWACE(エース)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
SUSアムレット忍び返し ACE(エース)SUSアムレット忍び返しACE(エース)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
タオルバー 16角 ACE(エース)タオルバー 16角ACE(エース)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナットACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 L型ACE(エース)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法C(mm)16
SUSポスト口裏ビス用 ACE(エース)SUSポスト口裏ビス用ACE(エース)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
ナンバーシール F30BK ACE(エース)ナンバーシール F30BKACE(エース)
419税込461
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)モリギン ユニクロ マウントアングルACE(エース)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具AタイプACE(エース)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
アングルピース ACE(エース)アングルピースACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングル丁番 ACE(エース)アングル丁番ACE(エース)(10件のレビュー)
309税込340特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
パイプステップ用 キャップ ACE(エース)パイプステップ用 キャップACE(エース)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボACE(エース)
159税込175
1パック(2個)
当日出荷
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応規格M型
アルミ巾広プレート シルバー ACE(エース)アルミ巾広プレート シルバーACE(エース)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズACE(エース)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
ブラウン丁番 ACE(エース)ブラウン丁番ACE(エース)
189税込208
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
キーボックスエース ACE(エース)キーボックスエースACE(エース)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83本体幅(mm)68
アルミ自在物干金物 ACE(エース)アルミ自在物干金物ACE(エース)(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
衝突防止マーカー ACE(エース)衝突防止マーカーACE(エース)(3件のレビュー)
719税込791
1組(2枚)
当日出荷
裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。材質SUS304厚さ(mm)1.5(2.4)サイズΦ30×1.5mm(2.4mm)仕上ヘアーライン
ステンブロックポスト ACE(エース)ステンブロックポストACE(エース)(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレスヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200
ステンレス室名札 ACE(エース)ステンレス室名札ACE(エース)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。 公共マンションやアパートでご使用いただけます。 名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)ACE(エース)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン フリーステー金具 Z型 ACE(エース)モリギン フリーステー金具 Z型ACE(エース)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質板厚(mm)3
モリギン ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)モリギン ユニクロ ワイドプレートACE(エース)
139税込153
1個
当日出荷
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3.2
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具BタイプACE(エース)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
メーター点検口 ACE(エース)メーター点検口ACE(エース)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
モリギン ジョイントミニアングル ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングルACE(エース)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。材質仕上亜鉛黒メッキ規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理にホワイトグレー材質スチール設置方式携帯・固定用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
SUSポスト口表ビス用 ACE(エース)SUSポスト口表ビス用ACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用 ACE(エース)消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用ACE(エース)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
三角形の反射ステッカーです。
仕様室内貼寸法(mm)1辺200(正三角形)表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)文字内容この付近に物を置かないで下さい取付方式ステッカー
モリギン ハシゴカケ ACE(エース)モリギン ハシゴカケACE(エース)
379税込417
1個
当日出荷
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質仕上ユニクロメッキ耐荷重(kg)30板厚(mm)3
塗自由丁番 ACE(エース)塗自由丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
種別両開き種類自由丁番
戸当りゴム GA-14 ACE(エース)戸当りゴム GA-14ACE(エース)
189税込208
1セット(2個)
欠品中
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
扉はスプリングフック付です。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。
用途鍵の保管、整理にキーシリンダー錠材質スチールアイボリー奥行(mm)53設置方式固定式施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
SUSソケット ACE(エース)SUSソケットACE(エース)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ
プレート付タラップ ACE(エース)プレート付タラップACE(エース)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング寸法(mm)芯/Φ19寸法(Φmm)19耐荷重(kg)220
ハトプロテクター ACE(エース)ハトプロテクターACE(エース)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレングレー
タオルバー 16丸 ACE(エース)タオルバー 16丸ACE(エース)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
モリギン フリーポイント金具 プレート型 ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 プレート型ACE(エース)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法A(mm)16板厚(mm)3