カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • モノタロウ(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(332)
  • ヤスダインテリアサプライ(161)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](74)
  • アルインコ(68)
  • ダイケン(60)
  • タカチ電機工業(37)
  • ケージーパルテック(35)
  • ノーブランド(20)
  • ナカ工業(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 岩田製作所(14)
  • アルフィン(旧:共和)(12)
  • シロクマ(10)
  • 青木精密工業(8)
  • 第一機材(8)
  • 安田(7)
  • セイキ販売(6)
  • メイキコウ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A6063-T5」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズACE(エース)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズACE(エース)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズACE(エース)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2040タイプ 定寸品ACE(エース)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4080タイプ 定寸品ACE(エース)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状長方形サイズ(mm)40×80フレーム幅(mm)40溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム6060タイプ 定寸品ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム30RCタイプ 定寸品ACE(エース)
939税込1,033
1本
4日以内出荷
形状R形状サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類2面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
アルミ a6063特集