カテゴリ
- 家電(10)
絞り込み
ブランド
- KitchenAid(キッチンエイド)
- NASTA(ナスタ)(64)
- 高島産業(44)
- ケナメタル(37)
- オジデン(大阪自動電機)(35)
- メディアカバーマーケット(27)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- AIS (エイ・アイ・エス)(13)
- エフ・エム・アイ(12)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- MB Wear(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 大阪魂(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(4)
- ファブエース(4)
- CIO(4)
- ブランドをもっと見る
「ksm」の検索結果
特価

フレックスエッジビーター 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。幅(mm)145質量(kg)0.127高さ(mm)155奥行(mm)35
スタンドミキサーカバー 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷から14日以内出荷スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。 ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。材質綿幅(mm)445質量(kg)0.277高さ(mm)430奥行(mm)60
3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷多くの材料を一気にミキシングすることが可能。 ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。幅(mm)237質量(kg)0.606高さ(mm)157奥行(mm)203ボウル容量(L)3.3
3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。幅(mm)197質量(kg)0.509高さ(mm)163奥行(mm)197ボウル容量(L)3.3
フレックスエッジビーター 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。幅(mm)128質量(kg)0.087高さ(mm)135奥行(mm)35
2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷少量使いに便利な2.8Lのステンレスボウルです。9KSM95シリーズ専用幅(mm)220質量(kg)0.51高さ(mm)140奥行(mm)220ボウル容量(L)2.8
ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥1,798税込¥1,9781個欠品中ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用幅(mm)225質量(kg)0.086高さ(mm)225奥行(mm)50
4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3
ミキサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。幅(mm)286質量(kg)11色ホワイト高さ(mm)420奥行(mm)370電流(A)4.2(15分定格)電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)325回転数(回/分)(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
4.3L スタンドミキサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3