KitchenAid(キッチンエイド)
ミキサー
新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。
ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。
幅(mm)
286
質量(kg)
11
色
ホワイト
高さ(mm)
420
奥行(mm)
370
電流(A)
4.2(15分定格)
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
325
回転数(回/分)
(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203365
KSM5.5WH
¥
147,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください