沸騰調理する全自動ミキサーアミティ3日以内出荷
高性能マイコン内蔵により沸騰調理。
6枚刃と12段階の切り替えにより粗刻みからキメ細かい調理が出来ます。
ボタンを押すだけで6種の自動調理が選択出来ます。
(スムージー、ジュース、ソース類、お粥、豆乳、スープ類) (加熱温度や調理時間などは手動で選べます)
調理例生米と水だけで沸騰した白粥-約17分、生カボチャと水だけで沸騰したカボチャスープ-約18分乾燥大豆と水だけで沸騰した豆乳-約30分/ろか不要野菜やフルーツのスムージー-約2分。
質量(kg)10.3色ホワイト容量(mL)1750間口W×奥行D×高さH(mm)235×250×530消費電力(W)1850回転数(min-1[r.p.m])2500~30000電源単相100V 50/60Hz定格時間(分)2(30000回転時)処理能力1.2アズワン品番64-4189-20TKG品番9-0925-0101