957件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSTキャリア棚枠 河淳

    WSTキャリア棚枠

    河淳
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:スチール〈塗装〉黒色ピッチ(mm)棚受けピッチ:240、175均等耐荷重(kg)100
  • WSTキャリア 河淳

    WSTキャリア

    河淳
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:PP、フレーム:スチール(亜鉛メッキ)、キャスター:ゴム車黒色キャスターΦ 75(4 輪自在)均等耐荷重(kg)200
  • スライドボックスSM 河淳

    スライドボックスSM

    河淳
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
    用途商品の陳列、ディスプレイ用均等耐荷重(kg)2透明
  • ショッピングバスケット 29リットル 河淳

    ショッピングバスケット 29リットル

    河淳
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)PP質量(g)590容量(L)29寸法H(mm)257寸法D(mm)342寸法W(mm)477スタッキング高さ(mm)25
  • 分別シール 河淳

    分別シール

    河淳
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    分別形式に合わせてサインの変更ができます。
    質量(g)20寸法(縦×横)(mm)195×160
  • TS用コロビ止め 河淳

    TS用コロビ止め

    河淳
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    寸法H(mm)79材質スチール(クロームメッキ)
  • トレイラック 河淳

    トレイラック

    河淳
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。 作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。 トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。 クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。 キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。 キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。 直接触れないのでパイプからサビを受けません。
    寸法(mm)391×627キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様)対応プラトレイ・アルミトレイ6Mキャスター径(Φmm)100材質(棚板)PP均等耐荷重(kg)各段5
  • キャリアラック10C用ハンドルフック 河淳

    キャリアラック10C用ハンドルフック

    河淳
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    キャリアラック41にストックカート棚枠を掛けるフックです。
    適合積載可能数6~8本材質(本体)スチール
  • ユニット仕切板 河淳

    ユニット仕切板

    河淳
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • ベルトバリアPOPホルダーカードケース 河淳

    ベルトバリアPOPホルダーカードケース

    河淳
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレーム用PETケース付材質(本体)ABS、(カードフレーム)ABS適合サイズB5横
  • ファッションクリップ 河淳

    ファッションクリップ

    河淳
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PS、スベリ止め付適合厚さ(mm)8以内
  • 波形3段クリンプ網アンコ 河淳

    波形3段クリンプ網アンコ

    河淳
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス
  • ウッドウェーブパネル用脚 河淳

    ウッドウェーブパネル用脚

    河淳
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS均等耐荷重(kg)10
  • WFST9045メッシュ棚 河淳

    WFST9045メッシュ棚

    河淳
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)44関連部品GHA013,EL746,EL747,EL748.EL749,EL750
  • ワイン什器ST9045フレーム 河淳

    ワイン什器ST9045フレーム

    河淳
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様アジャスター付材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)220関連部品GHA014,GHA019,GHA026
  • 波目CB仕切板 河淳

    波目CB仕切板

    河淳
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    板の片面はキズを目立ちにくくするため波模様になっています。 クロスボードに差し込む部分(片端部)には抜け防止のエラストマーが付いています。 衝撃に強い材料を使用しているため、取扱いが容易です。
    ガラス色材質(本体)MBS+エラストマー(5mm厚)寸法H(mm)150
  • ゴミカート91ストッパー 河淳

    ゴミカート91ストッパー

    河淳
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PS
  • ゴミカート 河淳

    ゴミカート

    河淳
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    フレーム構造なので、汚れがたまりにくいメンテナンスフリータイプです。
    キャスター4輪自在関連部品BF020,BF021,BF025ゴミ袋サイズ90L、45L
  • クリーンカート 河淳

    クリーンカート

    河淳
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。
    材質(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)85(4輪自在)
  • サニタリーステーション 河淳

    サニタリーステーション

    河淳
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フリーハンガーラック 河淳

    フリーハンガーラック

    河淳
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)80関連部品BA193
  • ハンガーバー 河淳

    ハンガーバー

    河淳
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)20
  • TF3カート 河淳

    TF3カート

    河淳(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
    材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各段35適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
  • ユニットトレイ8040仕切 河淳

    ユニットトレイ8040仕切

    河淳
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PP
  • ユニットトレイ6040仕切 河淳

    ユニットトレイ6040仕切

    河淳
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PP
  • ユニキャリア 河淳

    ユニキャリア

    河淳
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在材質(フレーム)スチール関連部品BCA017/BP609/BP739材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • ネスティングカート 河淳

    ネスティングカート

    河淳
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
    材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン質量(kg)17サイズW585×D1034×H888mmキャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで)関連部品BBA026
  • ネスティングカットテーブル 河淳

    ネスティングカットテーブル

    河淳
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)スチール(コーティング)荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100荷台寸法(奥行)(mm)696
  • ストックカート棚板 河淳

    ストックカート棚板

    河淳
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    均等耐荷重(kg)100
  • ドリンク棚 河淳

    ドリンク棚

    河淳
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)100
  • ストックカート棚枠 河淳

    ストックカート棚枠

    河淳
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)7材質(本体)スチールピッチ(mm)棚受けピッチ:330、330均等耐荷重(kg)100
  • ストックカート 河淳

    ストックカート

    河淳
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム質量(kg)22サイズW1012(内寸8910)×D650×H253mmキャスター150(2輪自在・2輪固定)均等耐荷重(kg)500関連部品BE163,BE179
  • ベビーパル 河淳

    ベビーパル

    河淳
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた、SM などに最適の機種です。 ネスティングができるので、省スペースでの設置が可能です。 赤ちゃんをつつむシートは、ホールド性の高いバケットシートタイプ。 買物カゴもそのまま載せられるので、安心してショッピングが楽しめます。
    仕様静音キャスター、安全シート、シートベルト、カサ立て、手荷物フック材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(ベビーシート)PP、ウレタンマット、(キャスター)ウレタン質量(kg)12.2キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)適合年齢(歳)10ヶ月~2歳
  • ハンディサインスタンド 河淳

    ハンディサインスタンド

    河淳
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軽量で丈夫なオール樹脂製の折りたたみ式案内表示板です。
    文字内容足元にご注意下さい材質(本体)PP
  • ダンボールカート棚板 河淳

    ダンボールカート棚板

    河淳
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合AA972専用
  • ダンボールカートテープホルダー 河淳

    ダンボールカートテープホルダー

    河淳
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • PETカードケース 河淳

    PETカードケース

    河淳
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)PET(1mm厚)
  • ホッパーホルダー 河淳

    ホッパーホルダー

    河淳
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。 ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。 プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。 プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
    材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6
  • フックストリップ用吊具 河淳

    フックストリップ用吊具

    河淳
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    POS レールとの併用が可能です。
    材質(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
  • MAフックストリップ用センターロッド 河淳

    MAフックストリップ用センターロッド

    河淳(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    5日以内出荷
    センターロッドを背面にセットすることで、反り返りを防ぎ、陳列を美しくします。
    材質(本体)スチール