絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヒットハードウェアー

ヒットハードウェアーのページです。ヒットハードウェアーは、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    359税込395
    1個(1セット)
    当日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上シルバー
  • ステンレス丸落し ヒットハードウェアー

    ステンレス丸落し

    ヒットハードウェアー(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。付属品木ネジ材質SUS304HL仕上シルバー
  • シリンダー外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
  • ドアガード 外開用 ヒットハードウェアー

    ドアガード 外開用

    ヒットハードウェアー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外開き扉に対応したドアガードです。
    用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
  • ステン用心鎖 ヒットハードウェアー

    ステン用心鎖

    ヒットハードウェアー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレスシルバー仕上電解ホーニング
  • ステン GB 公団戸当り ヒットハードウェアー

    ステン GB 公団戸当り

    ヒットハードウェアー
    369税込406
    1個
    当日出荷
    上框用の公団用型の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
  • ドアスコープ ヒットハードウェアー

    ドアスコープ

    ヒットハードウェアー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
    材質真鍮
  • クローム外締錠 ヒットハードウェアー

    クローム外締錠

    ヒットハードウェアー
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカストキー数2適合扉厚(mm)33~35
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • アルミ引抜落とし ヒットハードウェアー

    アルミ引抜落とし

    ヒットハードウェアー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
  • 引戸兼用内締錠 ヒットハードウェアー

    引戸兼用内締錠

    ヒットハードウェアー
    1,798税込1,978
    1パック(1個)
    当日出荷
    面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
    用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂品番2727材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ゴム戸当り ヒットハードウェアー

    ゴム戸当り

    ヒットハードウェアー
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
    付属品取り付けビス材質塩ビ
  • 塗締付打掛 ヒットハードウェアー

    塗締付打掛

    ヒットハードウェアー
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質
  • ステン締付打掛 ヒットハードウェアー

    ステン締付打掛

    ヒットハードウェアー
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
  • シリンダー外部締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外部締錠

    ヒットハードウェアー
    6,498税込7,148
    1パック(1個)
    当日出荷
    キー数3適合扉厚(mm)28
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    479税込527
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装銅ブロンズ
  • ステンレス公団戸当り ヒットハードウェアー

    ステンレス公団戸当り

    ヒットハードウェアー
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    上框用の公団用型の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ヘアーライン使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
  • ステン上框戸当たり ヒットハードウェアー

    ステン上框戸当たり

    ヒットハードウェアー
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    上框用の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)+軟質樹脂
  • ロケット戸当り ヒットハードウェアー

    ロケット戸当り

    ヒットハードウェアー
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    付属品取り付けビス材質真鍮+ゴムクローム径(Φmm)90呼称(mm)710
  • ダイカスト床付戸当り ヒットハードウェアー

    ダイカスト床付戸当り

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    床付け用の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカストシルバー
  • アポロ戸当たり ヒットハードウェアー

    アポロ戸当たり

    ヒットハードウェアー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    付属品5.1×38 ナイロンプラグ(コンクリート用)、6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴムホワイトサイズ呼称(mm)2050
  • ドアガード 内開用 ヒットハードウェアー

    ドアガード 内開用

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    内開き扉に対応したドアガードです。
    用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ダム掛金 ヒットハードウェアー

    ダム掛金

    ヒットハードウェアー
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装
  • 自動ラッチ ヒットハードウェアー

    自動ラッチ

    ヒットハードウェアー
    589税込648
    1個
    欠品中
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
  • ネオラッチ ヒットハードウェアー

    ネオラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-044材質亜鉛ダイカストブロンズ
  • DC角ラッチ ヒットハードウェアー

    DC角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
  • ダイカスト巾木戸当り ヒットハードウェアー

    ダイカスト巾木戸当り

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    巾木用の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカストシルバー
  • 座付ラジアル戸当り ヒットハードウェアー

    座付ラジアル戸当り

    ヒットハードウェアー
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂クロームサイズ径(Φmm)45呼称(mm)1800
  • 兼用戸当り ヒットハードウェアー

    兼用戸当り

    ヒットハードウェアー
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    床と巾木のどちらでも使用可能な戸当りです。
    付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカスト
  • ステンプッシュロック ヒットハードウェアー

    ステンプッシュロック

    ヒットハードウェアー
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
  • 石目打掛 ヒットハードウェアー

    石目打掛

    ヒットハードウェアー
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
  • 石目ラッチ ヒットハードウェアー

    石目ラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
  • ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアー

    ステン蝶番掛金

    ヒットハードウェアー
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
  • GB蝶番掛金 ヒットハードウェアー

    GB蝶番掛金

    ヒットハードウェアー
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
  • ステンPラッチ ヒットハードウェアー

    ステンPラッチ

    ヒットハードウェアー
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-070材質ステンレス(SUS304)
  • 塗ラッチ ヒットハードウェアー

    塗ラッチ

    ヒットハードウェアー
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質仕上塗装
  • ステン丸棒ラッチ ヒットハードウェアー

    ステン丸棒ラッチ

    ヒットハードウェアー
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨
  • アルミ角ラッチ ヒットハードウェアー

    アルミ角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質(受け)ユニクロ材質(本体)アルミニウム