カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • NSK(日本精工)(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 大阪魂(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ボサード(3)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sshs m6」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ6 x M.2 NVMe slotsLANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W