カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • GoPro(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • Raspberry Pi(2)
  • TEAC(4)
  • VAIO(2)
  • とうしょう(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • ケニス(4)
  • コダック(2)
  • マザーツール(2)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 富士倉(2)
  • 慶洋エンジニアリング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb64gb」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」

    ASUSTOR
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W