カテゴリ

  • メカニカル部品(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(45)
  • FYH(日本ピローブロック)(250)
  • KANA(片山チエン)(956)
  • KHK(小原歯車工業)(332)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
  • NTN(エヌティーエヌ)(260)
  • PISCO(ピスコ)(226)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(122)
  • RS PRO(389)
  • TRUSCO(169)
  • エスコ(473)
  • オザック精工(290)
  • コノエ(1,480)
  • シグマ光機(113)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(176)
  • 三木プーリ(487)
  • 岡崎精工(126)
  • 旭精工(161)
  • 椿本チエイン(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「径30mm」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    スピーディ・スリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
    用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。使用方法組み込み方法材質SAE304(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(39件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760アズワン品番65-7928-08
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥126,980税込¥139,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 40 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:24mm●コード番号:207-8809アズワン品番65-7921-71
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 72 mm、幅 19 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:50mm●外径:68mm●レース幅:35mm●コード番号:207-8739アズワン品番65-7934-50
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 47 mm、幅 25 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8704アズワン品番65-7934-80
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:207-8608アズワン品番65-7930-18
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:55mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:209-2319アズワン品番65-7947-52
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥190,980税込¥210,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●コード番号:209-2288アズワン品番65-7943-29
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2310アズワン品番65-7950-19
  • ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 35 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:207-8607アズワン品番65-7929-20
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥386,980税込¥425,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2284アズワン品番65-7947-05
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:13mm●コード番号:207-8605アズワン品番65-7929-18
  • ローラーベアリング 内径40mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径40mm レース幅22mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 47 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2314アズワン品番65-7946-29
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥121,980税込¥134,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 72 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:130mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2297アズワン品番65-7944-38
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    5日以内出荷
    。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6366アズワン品番67-2367-90
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6376アズワン品番67-2369-06
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
    仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4723アズワン品番67-2366-68
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥389税込¥428
    1個
    欠品中
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):6●外輪径(mm):19●幅(mm):6●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1658アズワン品番67-2369-42
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:マレーシア●コード番号:388-6371アズワン品番67-2368-72
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。