カテゴリ

  • メカニカル部品(92)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • IKO(日本トムソン)(1,017)
  • NB(日本ベアリング)(115)
  • 日動工業(66)
  • エスコ(52)
  • ナリカ(41)
  • アイエス工業所(30)
  • エレコム(27)
  • アズワン(21)
  • POSH Faith(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • honeywell(10)
  • Peacock(尾崎製作所)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 安藤計器製工所(9)
  • アサ電子工業(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ハネウェル(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「球 2mm」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8425アズワン品番65-7929-15
ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8495アズワン品番65-7931-82
ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●コード番号:207-8591アズワン品番65-7930-90
ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mmSKF(日本エスケイエフ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●コード番号:207-8412アズワン品番65-7933-46
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:45mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8410アズワン品番65-7954-81
ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8541アズワン品番65-7929-14
ローラーベアリング 内径35mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8423アズワン品番65-7928-75
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mmSKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●コード番号:207-8391アズワン品番65-7949-13
ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mmSKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 170 mm、外径 260 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
仕様●内径:170mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8576アズワン品番65-7935-15
ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:45mm●コード番号:207-8552アズワン品番65-7922-18
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:55mm●コード番号:207-8517アズワン品番65-7935-02
ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loadsThe roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housingIt contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mountingThis model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignmentIts also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8430アズワン品番65-7922-58
ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mmSKF(日本エスケイエフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:36mm●コード番号:207-8450アズワン品番65-7932-55
ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:64mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8535アズワン品番65-7933-51
ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKFIts high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs lowThe bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service lifeAs its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challengesThe sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting outThis decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143アズワン品番65-7956-86
ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8441アズワン品番65-7925-34
ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8460アズワン品番65-7924-37
ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●コード番号:207-8585アズワン品番65-7929-11
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8435アズワン品番65-7921-58
ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:31mm●コード番号:207-8442アズワン品番65-7925-73
ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8590アズワン品番65-7935-56
ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mmSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
仕様●内径:100mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8580アズワン品番65-7958-06
ローラーベアリング 内径150mm レース幅56mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径150mm レース幅56mmSKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:56mm●静定格荷重:750kN●行数:2●動定格荷重:531kN●コード番号:207-8568アズワン品番65-7924-84
ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mmSKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8448アズワン品番65-7934-49
ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●コード番号:207-8440アズワン品番65-7929-63
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:207-8433アズワン品番65-7921-69
ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8432アズワン品番65-7930-38
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:207-8515アズワン品番65-7924-81
ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8530アズワン品番65-7923-50
ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8540アズワン品番65-7928-74
ローラーベアリング 内径110mm レース幅53mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅53mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:53mm●コード番号:207-8464アズワン品番65-7932-94
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8400アズワン品番65-7933-52
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mmSKF(日本エスケイエフ)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8396アズワン品番65-7923-87
ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mmSKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8479アズワン品番65-7932-13
ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:207-8456アズワン品番65-7922-55
ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mmSKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方
仕様●内径:120mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:950kN●行数:2●動定格荷重:679kN●コード番号:209-4118アズワン品番65-7944-28
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●コード番号:207-8498アズワン品番65-7930-39
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8501アズワン品番65-7930-42
2mm鉄板特集