カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- ELPA(13)
- honeywell(7)
- IKO(日本トムソン)(864)
- NB(日本ベアリング)(60)
- NSK(ナカニシ)(26)
- TRUSCO(13)
- アズワン(16)
- エスコ(16)
- エレコム(24)
- サンフレックス(17)
- スーパーツール(13)
- ナリカ(10)
- ノーブランド(7)
- ハネウェル(9)
- ミニター(16)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
「球 6mm」の検索結果
特価

ローラーベアリング 内径120mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 120 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8553アズワン品番65-7932-49
ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥107,980税込¥118,7781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8462アズワン品番65-7925-74
ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:36mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8451アズワン品番65-7935-46
ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8461アズワン品番65-7929-64
ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:36mm●コード番号:207-8450アズワン品番65-7932-55
ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8460アズワン品番65-7924-37
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●コード番号:207-8498アズワン品番65-7930-39
ローラーベアリング 内径45mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●コード番号:207-8485アズワン品番65-7930-10
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8501アズワン品番65-7930-42
ローラーベアリング 内径150mm レース幅56mm
SKF(日本エスケイエフ)¥252,980税込¥278,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:150mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:56mm●静定格荷重:750kN●行数:2●動定格荷重:531kN●コード番号:207-8568アズワン品番65-7924-84
ローラーベアリング 内径110mm レース幅56mm
SKF(日本エスケイエフ)¥142,980税込¥157,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。ミスアライメントに対仕様●内径:110mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:56mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4074アズワン品番65-7945-91
ローラーベアリング 内径150mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢仕様●内径:150mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4099アズワン品番65-7956-87
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4100アズワン品番65-7944-26
ローラーベアリング 内径110mm レース幅56mm
SKF(日本エスケイエフ)¥142,980税込¥157,2781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢仕様●内径:110mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:56mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4072アズワン品番65-7950-22
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4098アズワン品番65-7949-94
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61