カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(5)
- SMC(42)
- TRUSCO(5)
- アイウッド(15)
- アズワン(3)
- エスコ(5)
- クレトイシ(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- サトーパーツ(2)
- マキタ(7)
- マキテック(3)
- マクサー電機(4)
- 三ツ星ベルト(10)
- 日本レヂボン(2)
- 日研工作所(2)
- 東洋技研(6)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
「100-36p」の検索結果

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):36●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3524アズワン品番67-2365-93
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):36●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4734アズワン品番67-2371-31
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。