カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3)
- エスコ(59)
- ナビス(アズワン)(50)
- 岡崎精工(36)
- tantore(30)
- KINGBRIGHT(28)
- SAMTEC(23)
- アズワン(18)
- RS PRO(18)
- テラオカ(13)
- omron(オムロン)(12)
- カネソウ(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 日本緑十字社(10)
- 新ダイワ(8)
- EARTH MAN(7)
- 太陽工業(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ブランドをもっと見る
「100mm角」の検索結果

ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm
SKF(日本エスケイエフ)¥774,980税込¥852,4781個7日以内出荷。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、55 mm で、外径は 100 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2292アズワン品番65-7944-60
ローラーベアリング 内径40mm レース幅18mm
SKF(日本エスケイエフ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 100 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:40mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:18mm●コード番号:209-2213アズワン品番65-7949-31
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4361アズワン品番67-2370-63
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4137アズワン品番67-2366-22
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4301アズワン品番67-2366-07
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4112アズワン品番67-2366-16
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098~税込¥4,508~1個5日以内出荷から12日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
ローラーベアリング 内径60mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 100 mm、外径 150 mm、幅 66 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:60mm●外径:82mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8741アズワン品番65-7922-59
ローラーベアリング 内径35mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 100 mm、幅 18 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:35mm●外径:50mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8738アズワン品番65-7935-57
ローラーベアリング 内径46mm レース幅18.95mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 180 mm、幅は 34 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:46mm●外径:75mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.95mm●コード番号:209-2241アズワン品番65-7945-68
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm
SKF(日本エスケイエフ)¥153,980税込¥169,3781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 180 mm、幅は 34 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2280アズワン品番65-7948-30
ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341アズワン品番65-7942-02