カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • トヨタ(15)
  • cotta(8)
  • ヤマニパッケージ(5)
  • MCP(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • RS PRO(4)
  • パオック(3)
  • DLAB(3)
  • パックタケヤマ(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • パール金属(2)
  • 太陽誘電(2)
  • タナカ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • ヤンマー(2)
  • Igus(イグス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-225」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング105mm225mm6321/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm225mm6321/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    192,980税込212,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 105 mm、外径 225 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:105mm●外径:225mm●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5372アズワン品番65-7893-41
  • ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 105 mm の内部及び 225 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:105mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:208-0320アズワン品番65-7937-24
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,759税込3,035
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 105 mm、外径は 225 mm、幅は 49 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:12mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2218アズワン品番65-7944-90
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ローラーベアリング 内径105mm レース幅49mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径105mm レース幅49mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 12 mm、外径は 16 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:105mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:49mm●コード番号:209-2289アズワン品番65-7948-29
ベアリング(軸受)カテゴリ