カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(2)
- トヨタ(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- 三菱ふそう(8)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- ミツビシ(5)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- NOK(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ダイハツ(4)
- いすゞ自動車(4)
- 日野自動車(4)
- RS PRO(4)
- MARWI(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15×28×7」の検索結果
特価

軸受内輪プーラーキット
SKF(日本エスケイエフ)¥109,800税込¥120,7801個(1式)翌々日出荷外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥889税込¥9781個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):28●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-4817アズワン品番67-2368-29
ボールベアリング15mm28mm61902-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 28 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:7mm●コード番号:207-7038アズワン品番65-7928-43