カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- エスコ(1)
- 神沢(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- trad(1)
- 河部精密工業(KSK)(1)
- EB-SK11(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WIZ'A(1)
「207-6996」の検索結果

ボールベアリング110mm140mm61822/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥72,880税込¥80,1681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996アズワン品番65-7928-41