カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(31)
- ダイハツ(16)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホーザン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 扶桑金属工業(7)
- トヨタ(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- EPCOS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「209b」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受 7200番台
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4127アズワン品番67-2370-42
ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453アズワン品番65-7893-50
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998~税込¥6,598~1個44日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM
SKF(日本エスケイエフ)¥123,980税込¥136,3781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30