カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- SMC(1)
- ミドリ安全(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 多摩興業(1)
「210mq」の検索結果
特価

ボールベアリング50mm90mmQJ 210 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥40,880税込¥44,9681個7日以内出荷。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 50 mm、外側が 90 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0396アズワン品番65-7929-85
ボールベアリング60mm110mmQJ 212 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリングレースを備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0397アズワン品番65-7932-35
ボールベアリング100mm215mmQJ 320 N2MA
SKF(日本エスケイエフ)¥346,980税込¥381,6781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0422アズワン品番65-7933-67