カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NACHI(不二越)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22206e」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 22000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:207-8418アズワン品番65-7925-76
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420アズワン品番65-7927-50
  • 球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ベアリング(軸受)カテゴリ