カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(1)
- スズキ(20)
- RS PRO(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- エスコ(4)
- NSK(日本精工)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カクダイ(1)
- 工進(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- HDK(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
「25×62×17」の検索結果

ローラーベアリング 内径30mm レース幅27mm
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 17 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●コード番号:207-8628アズワン品番65-7921-04
ローラーベアリング 内径10mm レース幅13mm
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:10mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2302アズワン品番65-7947-15
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥909税込¥1,0001個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
ボールベアリング25mm62mmW 6305-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 25 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0497アズワン品番65-7936-30
ボールベアリング25mm62mm 深溝6305 TN9/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7144アズワン品番65-7851-10
ボールベアリング25mm62mm 自動調心1305 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1791アズワン品番65-7946-23
ボールベアリング25mm62mm 自動調心1305 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1792アズワン品番65-7947-79
ボールベアリング25mm62mm アンギュラ・コンタクト
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9570アズワン品番65-7977-25